| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Stubai-286556 Herst.-Nr.: 286556 EAN/GTIN: 9002793887074 |
| |
|
| | |
| Hochwertige STUBAI Schwenkkopfratsche 1/4" inkl. TX-WI-T10. Die Ratsche besitzt eine Größe von 128mm und ein Gewicht von 122g. Der ergonomisch geformte Griff der Ratsche ist aus rutschfestem Kunststoff. Dadurch wird ein sicheres und komfortables Arbeiten ermöglicht. Außerdem besitzt die Ratsche ein praktisches Aufhängeloch am Griff, wodurch sie einfach und ordentlich aufgehängt werden kann. Weitere Informationen: | | Länge: | 220.00 mm | Breite: | 70.00 mm | Höhe: | 40.00 mm | Bullet 1: | Schwenkkopfratsche 1/4" inkl. TX-WI-T10 | Bullet 2: | Größe: 128mm; Gewicht: 122g | Bullet 3: | ergonomisch geformter, rutschfester Kunststoffgriff für sicheres und komfortables Arbeiten | Bullet 4: | praktisches Aufhängeloch am Griff | Bullet 5: | höchste Qualität, made in Österreich | Technische Daten: | <ul><li>Schwenkkopfratsche 1/4" inkl. TX-WI-T10<li>Größe: 128mm; Gewicht: 122g<li>ergonomisch geformter, rutschfester Kunststoffgriff für sicheres und komfortables Arbeiten <li>praktisches Aufhängeloch am Griff<li>höchste Qualität, made in Österreich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bit, Ratsche, Schwenk, kopf, ratsche, 1/4", TX, WI, T10, 128mm, 122g, Schraub, kunststoff, griff, Metall, 286556 |
| | |
| |