| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Stubai-287112 Herst.-Nr.: 287112 EAN/GTIN: 9002793837024 |
| |
|
| | |
| Hochwertige STUBAI Schraubzwinge made in Österreich. Die Schraubzwinge besitzt eine 6-fach geriffelte und verzinkte Hohlprofilschiene, sowie eine Abrutsch- und Spindelsicherung. Der Fest- und Gleitbügel der Zwinge bestehen aus verstärktem Temperguß und sind KTL-beschichtet. Der besonders praktische 3-Komponenten-Griff der Schraubzwinge ist rot/schwarz gefärbt, rutschfest und ergonomisch geformt, wodurch er sicheres und komfortables Arbeiten ermöglicht. Die Druckplatte ist kaltfließgepresst. Weitere Informationen: | | Bullet 1: | Schraubzwinge mit 6-fach geriffelter und verzinkter Hohlprofilschiene | Bullet 2: | Spannweite: 600 mm; Spanntiefe: 120 mm; Schienenmaß: 30 x 8 mm; Gewicht: 2020g | Bullet 3: | Fest- und Gleitbügel aus verstärktem Temperguß, KTL-beschichtet | Bullet 4: | Zwinge mit Abrutsch- und Spindelsicherung; Druckplatte Kaltfließgepresst | Bullet 5: | 3-Komponenten-Griff in rot/schwarz; ergonomisch geformt und rutschfest für sicheres und komfortables Arbeiten | Technische Daten: | <ul><li>Schraubzwinge mit 6-fach geriffelter und verzinkter Hohlprofilschiene <li>Spannweite: 600 mm; Spanntiefe: 120 mm; Schienenmaß: 30 x 8 mm; Gewicht: 2020g<li>Fest- und Gleitbügel aus verstärktem Temperguß, KTL-beschichtet<li>Zwinge mit Abrutsch- und Spindelsicherung; Druckplatte Kaltfließgepresst<li>3-Komponenten-Griff in rot/schwarz; ergonomisch geformt und rutschfest für sicheres und komfortables Arbeiten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, ganzstahlzwinge, STUBAI, Temper, guss, Schraub, zwinge, Holz, bearbeitung, drei, Komponenten, Abrutsch, sicherung, Spindel, Hohl, profil, schiene, verzinkt, Gleit, bügel, Fest, KTL, beschichtet, Beschichtung, rot, schwarz, 287112, 600mm, 120mm, 30mm, 8mm |
| | |
| |