| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6593-Stubai-354325 Herst.-Nr.: 354325 EAN/GTIN: 9002793865515 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das STUBAI Holz Stemmeisen mit dem Plastikheft ist ein robustes und hochwertiges Werkzeug zur Holzbearbeitung, das speziell für den professionellen Einsatz entwickelt wurde. Der ergonomische und hochschlagfeste Griff aus hochschlagfestem Polypropylen (PP) ist mit starken Zwingen und einem Kunststoffklingenschutz ausgestattet, um Langlebigkeit und Sicherheit zu gewährleisten. Dank des ergonomisch geformten Griffs und der abrutschsicheren Oberfläche liegt das Stemmeisen sicher und bequem in der Hand und ermöglicht eine präzise Handhabung. Mit dem praktischen Aufhängeloch und dem EAN-Code ist das Stemmeisen zudem einfach zu lagern und zu identifizieren. Der Stechbeitel verfügt über eine extra lange Klinge, die im Gesenk geschmiedet und aus hochlegiertem Werkzeugstahl gefertigt ist. Eine Spezialwärmebehandlung und ein feiner Schliff sorgen für höchste Schneidhaltigkeit und Messerschärfe. Das Stecheisen ist gebrauchsfertig geschliffen und 3/4 der Klinge ist auf HRc 59-61 gehärtet, um eine maximale Härte und Widerstandsfähigkeit zu erzielen. Für eine optimale Schärfe des Holzmeißel gilt folgende Schärfanweisung: Um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten, sollte das Stemmeisen 25° nass geschliffen und die Anlasstemperatur von 200° C (= hellgelb) keinesfalls überschritten werden, da die Härte an der Schneide sonst abnimmt und die Langlebigkeit verloren geht. Das STUBAI Stemmeisen ist somit ein hochwertiges Schreinerwerkzeug, das durch seine Qualität und Verarbeitung überzeugt. Der Holzmeißel eignet sich ideal für den professionellen Einsatz in der Holzbearbeitung und ist ein unverzichtbares Werkzeug für anspruchsvolle Handwerker, Schreiner, Tischler und Hobbyholzbearbeiter, die hochwertige Holzwerkzeug für ihre Projekte benötigen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 302.00 mm | Breite: | 92.00 mm | Höhe: | 20.00 mm | Bullet 1: | Stemmeisen mit schwarzem, hochschlagfestem, ergonomischem, abrutschsicheren Heft aus Kunststoff (Polypropylen) mit praktischem Aufhängeloch. | Bullet 2: | extra lange, im Gesenk geschmiedete, spezial wärmebehandelte Klinge aus hochlegiertem WS-Stahl | Bullet 3: | Durchmesser 25mm; Gesamtlänge 270mm; Heftlänge 126mm; Klingenlänge 144mm | Bullet 4: | Schneide bereits gebrauchsfertig geschliffen, inkl. PVC-Schneidenschutz, Schneidwinkel 25° | Bullet 5: | Klinge nach HRc 59-61 gehärtet mit höchster Schneidhaltigkeit | Technische Daten: | <ul> <li>Hochwertiges Material: Das Stemmeisen ist aus hochlegiertem Werkzeugstahl mit spezieller Wärmebehandlung für maximale Härte und Schneidhaltigkeit <li>Präzisionsgeschliffene Klinge: Messerscharfe Schneide mit 25° Schneidwinkel für exakte Ergebnisse bei der Holzbearbeitung mit dem Beitel <li>Stabiles und langlebiges Design: Extra langes Stemmeisen mit ergonomischem und hochschlagfestem Plastikgriff aus Polypropylen und starken Zwingen für eine lange Lebensdauer <li>Vielseitig einsetzbar: Ideal als Holzbeitel, Holzmeißel oder Schnitzmesser für eine breite Palette an Holzbearbeitungsprojekten <li>Einfach zu pflegen: Das Holzwerkzeug wird mit einem Kunststoffklingenschutz geliefert und besitzt eine leicht zu reinigende Oberfläche für eine einfache Wartung und Pflege des Werkzeugs |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Zimmermannsbeitel, stecheisen kunststoffgriff 25mm, stechbeitel stubai, stechbeitel, Set, Holz, beitel, Meißel, Schnitz, messer, werkzeug, schnitz, Schreiner, für, Holzbearbeitung, hohlbeitel, wood, chisel, stämmeisen, Werkstatt, meißel, Handwerker, Tischler, Plastikgriff, tools |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |