Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STUBAI Gipser Maurerspachtel gekröpft 70 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STUBAI Gipser Maurerspachtel gekröpft 70 mm
STUBAI Gipser Maurerspachtel gekröpft 70 mm
Artikel-Nr.:
     6593-Stubai-427004
Hersteller:
     Stubai Zmv
Herst.-Nr.:
     427004
EAN/GTIN:
     9002793403625
Suchbegriffe:
Gipserspachtel
Stukkateurspachtel
gipserspachtel 70mm
stukkateurspachtel
STUBAI Gipser Maurerspachtel gekröpft 70 mm
Weitere Informationen:
Länge:
250.00 mm
Breite:
70.00 mm
Höhe:
40.00 mm
Weitere Suchbegriffe: stukkateurspachtel stubai
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.