| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Stubai-438002 Herst.-Nr.: 438002 EAN/GTIN: 9002793405605 |
| |
|
| | |
| Der STUBAI Mörtelschöpfer (240 mm) ist ein unverzichtbares Werkzeug für professionelle Bauarbeiten. Hergestellt aus robustem Stahlblech und mit einer starken Tülle für besten Halt ausgestattet, ist dieser Mörtelschöpfer äußerst robust und widerstandsfähig. Er eignet sich perfekt zum Mischen und Transportieren von Mörtel, Spachtelmasse und anderen Materialien. Dank der speziell Edelstahloberfläche kann die große Mörtelpfanne mühelos in feuchten Umgebungen eingesetzt werden, was zu professionellen Ergebnissen führt. Der Mörtelschöpfer ist leicht zu reinigen, was durch den Edelstahl ermöglicht wird. Nach jedem Gebrauch bleibt er hygienisch und einsatzbereit für den nächsten Arbeitsgang. Vielseitig in der Anwendung, eignet er sich für verschiedene Oberflächen und Materialien, einschließlich Beton, Putz, Mörtel und Spachtelmasse. Verlassen Sie sich auf die Qualität von STUBAI für präzises und effizientes Arbeiten in jedem Bauvorhaben. Weitere Informationen: | | Länge: | 370.00 mm | Breite: | 240.00 mm | Höhe: | 100.00 mm | Bullet 1: | <p class="MsoNoSpacing"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">Robust und langlebig: Hergestellt aus stabilem Stahlblech ist die Mörtelpfanne äußerst robust und widerstandsfähig die starke Tülle garantiert besten Halt</span></span></p> | Bullet 2: | <p class="MsoNoSpacing"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri, sans-serif">Effizientes Arbeiten: Ob Mörtel, Spachtelmasse oder andere Materialien, diese Maurerkelle eignet sich hervorragend zum Mischen und zum Transportieren </span></span><span style="font-size:11pt"><span style="background:white"><span style="font-family:Calibri, sans-serif"><span style="color:#222222">sowie zum Abschöpfen frischen Mörtels aus dem Zementmischer oder Eimer</span></span></span></span></p> | Bullet 3: | <p class="MsoNoSpacing"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri, sans-serif">Korrosions- und Rostschutz: Die speziell verzinkte, glatte Edelstahloberfläche ermöglicht ein müheloses Verarbeiten des Materials insbesondere in feuchten oder aggressiven Umgebungen, was zu professionellen Ergebnissen führt</span></span></p> | Bullet 4: | <p class="MsoNoSpacing"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">Einfache Reinigung: Durch den Edelstahl ist eine einfache Reinigung der Gipskelle nach jedem Gebrauch ermöglicht. Dadurch bleibt sie hygienisch und einsatzbereit für den nächsten Arbeitsgang</span></span></p> <p class="MsoNoSpacing"> </p> | Bullet 5: | <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">Vielseitige Anwendung: Eignet sich für verschiedene Oberflächen und Materialien, einschließlich Beton, Putz, Mörtel und Spachtelmasse</span></span></p> | Technische Daten: | <ul> <li>Robust und langlebig: Hergestellt aus stabilem Stahlblech ist die Mörtelpfanne äußerst robust und widerstandsfähig die starke Tülle garantiert besten Halt <li>Effizientes Arbeiten: Ob Mörtel, Spachtelmasse oder andere Materialien, diese Maurerkelle eignet sich hervorragend zum Mischen und zum Transportieren sowie zum Abschöpfen frischen Mörtels aus dem Zementmischer oder Eimer <li>Korrosions- und Rostschutz: Die speziell verzinkte, glatte Edelstahloberfläche ermöglicht ein müheloses Verarbeiten des Materials insbesondere in feuchten oder aggressiven Umgebungen, was zu professionellen Ergebnissen führt <li>Einfache Reinigung: Durch den Edelstahl ist eine einfache Reinigung der Gipskelle nach jedem Gebrauch ermöglicht. Dadurch bleibt sie hygienisch und einsatzbereit für den nächsten Arbeitsgang <li>Vielseitige Anwendung: Eignet sich für verschiedene Oberflächen und Materialien, einschließlich Beton, Putz, Mörtel und Spachtelmasse |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mörtelpfanne, XXL, Putzpfanne, rostfrei, verzinkt, Gipspfännchen, Spachtelkelle, Glättspachtel, Maurerkelle, Fassadenkelle, Maurerschöpfkelle, Schöpfkelle, Edelstahl, Mörtelkelle, Gipskelle |
| | |
| |