| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6593-Stubai-441610 Herst.-Nr.: 441610 EAN/GTIN: 9002793896717 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | STUBAI Plattenträger-Tragfix 80-130mm 80-130mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 230.00 mm | Breite: | 230.00 mm | Höhe: | 180.00 mm | Bullet 1: | Der Vorteil gegenüber herkömmlichen Plattenträgern mit Kunststoffklemmbacken besteht in der 20 % höheren Belastbarkeit durch den modularen, elastischen Aufbau der Backen. Mit ergonomischen 2K Griff für optimale Kraftübertragung und sicheren Halt. Weitere Größen auf Anfrage! |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |