Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STUBAI Malerspachtel mit Plastikheft 30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STUBAI Malerspachtel mit Plastikheft 30 mm
STUBAI Malerspachtel mit Plastikheft 30 mm
Artikel-Nr.:
     6593-Stubai-445001
Hersteller:
     Stubai Zmv
Herst.-Nr.:
     445001
EAN/GTIN:
     9002793406008
Suchbegriffe:
Malerspachtel
malerspachtel 50mm
malerspachtel
stubai malerspachtel
STUBAI Malerspachtel mit Plastikheft 30 mm
Weitere Informationen:
Länge:
250.00 mm
Breite:
50.00 mm
Höhe:
30.00 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,82*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.