Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STUBAI Malerspachtel rostfrei Serie Kork 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STUBAI Malerspachtel rostfrei Serie Kork 100 mm
STUBAI Malerspachtel rostfrei Serie Kork 100 mm
Artikel-Nr.:
     6593-Stubai-445110KG
Hersteller:
     Stubai Zmv
Herst.-Nr.:
     445110KG
EAN/GTIN:
     9002793868516
Suchbegriffe:
Malerspachtel
malerspachtel 100mm
malerspachtel
stubai malerspachtel
STUBAI Malerspachtel rostfrei Serie Kork 100 mm
Weitere Informationen:
Länge:
256.00 mm
Breite:
212.00 mm
Höhe:
18.00 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.