Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stubai Henkellocheisen 7 mm, 478009


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stubai Henkellocheisen 7 mm, 478009
Stubai Henkellocheisen 7 mm, 478009
Stubai Henkellocheisen 7 mm, 478009
Artikel-Nr.:
     6593-Stubai-478007
Hersteller:
     Stubai Zmv
Herst.-Nr.:
     478007
EAN/GTIN:
     9002793407555
Suchbegriffe:
Formlocheisen
Henkellocheisen
Locheisen
henkellocheisen 7mm

STUBAI Henkellocheisen 7 mm

  • Zum Lochen oder Herstellen von Dichtungen und Dichtungsringen aus Gummi/ Leder/ Filz/ Kunststoff/ Kork/ Stoff oder ähnlichen Materialien
  • Gefertigt aus Werkzeugstahl nach DIN 7200 A
  • Rot tauchlakiert
  • Made in Austria
Weitere Informationen:
Länge:
120.00 mm
Breite:
22.00 mm
Höhe:
18.00 mm
Weitere Suchbegriffe: henkellocheisen, stubai locheisen, STUBAI, Rennsteig, Henkel, locheisen, Durchmesser, 7mm, Loch, eisen, Löcher, zange, Stanzen, Dichtungen, Pappe, Papier, Folien, Gummi, Leder, Filz, Kork, Stoff, Kunststoff, Schlag, werkzeug, Hammer, legiert, Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.