| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Stubai-478010 Herst.-Nr.: 478010 EAN/GTIN: 9002793407586 |
| |
|
| | |
| STUBAI Henkellocheisen 10 mm zum Lochen oder Herstellen von Dichtungen und Dichtungsringen aus Gummi/ Leder/ Filz/ Kunststoff/ Kork/ Stoff oder ähnlichen Materialien, gefertigt aus Werkzeugstahl nach DIN 7200 A, rot tauchlakiert, made in Austria Weitere Informationen: | | Länge: | 190.00 mm | Breite: | 61.00 mm | Höhe: | 27.00 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: henkellocheisen, stubai locheisen, STUBAI, Rennsteig, Henkel, locheisen, Durchmesser, 10mm, Loch, eisen, Löcher, zange, Stanzen, Dichtungen, Pappe, Papier, Folien, Gummi, Leder, Filz, Kork, Stoff, Kunststoff, Schlag, werkzeug, Hammer, legiert, Stahl |
| | |
| |