Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STUBAI Henkellocheisen 20 mm, 478020


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STUBAI Henkellocheisen 20 mm, 478020
STUBAI Henkellocheisen 20 mm, 478020
STUBAI Henkellocheisen 20 mm, 478020
Artikel-Nr.:
     6593-Stubai-478020
Hersteller:
     Stubai Zmv
Herst.-Nr.:
     478020
EAN/GTIN:
     9002793407685
Suchbegriffe:
Formlocheisen
Henkellocheisen
Locheisen
henkellocheisen
STUBAI Henkellocheisen 20 mm zum Lochen oder Herstellen von Dichtungen und Dichtungsringen aus Gummi/ Leder/ Filz/ Kunststoff/ Kork/ Stoff oder ähnlichen Materialien, gefertigt aus Werkzeugstahl nach DIN 7200 A, rot tauchlakiert, made in Austria
Weitere Informationen:
Länge:
156.00 mm
Breite:
14.00 mm
Höhe:
10.00 mm
Weitere Suchbegriffe: STUBAI, Rennsteig, Henkel, locheisen, Durchmesser, 20mm, Loch, eisen, Löcher, zange, Stanzen, Dichtungen, Pappe, Papier, Folien, Gummi, Leder, Filz, Kork, Stoff, Kunststoff, Schlag, werkzeug, Hammer, legiert, Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,92*
€ 37,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,15*
€ 37,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,65*
€ 35,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,37*
€ 33,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,64*
€ 32,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,95*
€ 27,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.