Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STUBAI Henkellocheisen 54 mm, 478054


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STUBAI Henkellocheisen 54 mm, 478054
STUBAI Henkellocheisen 54 mm, 478054
STUBAI Henkellocheisen 54 mm, 478054
Artikel-Nr.:
     6593-Stubai-478054
Hersteller:
     Stubai Zmv
Herst.-Nr.:
     478054
EAN/GTIN:
     9002793410166
Suchbegriffe:
Formlocheisen
Henkellocheisen
Locheisen
stubai locheisen
  • STUBAI Henkellocheisen
  • 54 mm
  • Zum Lochen oder Herstellen von Dichtungen und Dichtungsringen aus Gummi/ Leder/ Filz/ Kunststoff/ Kork/ Stoff oder ähnlichen Materialien
  • Gefertigt aus Werkzeugstahl nach DIN 7200 A
  • Rot tauchlakiert
  • Made in Austria
Weitere Informationen:
Länge:
242.00 mm
Breite:
72.00 mm
Höhe:
68.00 mm
Weitere Suchbegriffe: henkellocheisen, locheisen 54mm, STUBAI, Rennsteig, Henkel, locheisen, Durchmesser, 54mm, Loch, eisen, Löcher, zange, Stanzen, Dichtungen, Pappe, Papier, Folien, Gummi, Leder, Filz, Kork, Stoff, Kunststoff, Schlag, werkzeug, Hammer, legiert, Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 140,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,71*
€ 207,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,54*
€ 205,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,73*
€ 196,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,95*
€ 183,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,68*
€ 167,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.