Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stubai Henkellocheisen 56 mm, 478048


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stubai Henkellocheisen 56 mm, 478048
Stubai Henkellocheisen 56 mm, 478048
Stubai Henkellocheisen 56 mm, 478048
Artikel-Nr.:
     6593-Stubai-478056
Hersteller:
     Stubai Zmv
Herst.-Nr.:
     478056
EAN/GTIN:
     9002793410180
Suchbegriffe:
Formlocheisen
Henkellocheisen
Locheisen
henkellocheisen 56mm

STUBAI Henkellocheisen 56 mm zum Lochen oder Herstellen von Dichtungen und Dichtungsringen aus Gummi/ Leder/ Filz/ Kunststoff/ Kork/ Stoff oder ähnlichen Materialien

- Gefertigt aus Werkzeugstahl nach DIN 7200 A

- Rot tauchlakiert

- Made in Austria

Weitere Informationen:
Länge:
260.00 mm
Breite:
112.00 mm
Höhe:
86.00 mm
Weitere Suchbegriffe: henkellocheisen, stubai locheisen, STUBAI, Rennsteig, Henkel, locheisen, Durchmesser, 56mm, Loch, eisen, Löcher, zange, Stanzen, Dichtungen, Pappe, Papier, Folien, Gummi, Leder, Filz, Kork, Stoff, Kunststoff, Schlag, werkzeug, Hammer, legiert, Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 129,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,20*
€ 190,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,68*
€ 190,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,66*
€ 181,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,51*
€ 171,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,93*
€ 154,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.