| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6593-Stubai-511721 Herst.-Nr.: 511721 EAN/GTIN: 9002793862347 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das STUBAI Kerbschnitzmesser ist ein vielseitig verwendbares Werkzeug, das sowohl für Holzschnitzereien als auch zur Veredelung von Rosen eingesetzt werden kann. Es eignet sich besonders für Holzarten wie Linde, Erle, Birnbaum, feinjährige Fichte und Zirbelkiefer mit gleichmäßiger Maserung. Das Schnitzwerkzeug überzeugt durch seine besonders robuste Fertigung, die Langlebigkeit und beständige Schneidleistung gewährleistet. Das Kerbschnitzmesser kann zum Herstellen von Linolschnitten, Reliefs, Intarsien (Einlegearbeiten) und figürlichem Schnitzen verwendet werden. Dieses Kerbschnitzmesser eignet sich auch zur Gartenarbeit und hier insbesondere zum Beschneiden von Rosen und anderen Sträuchern. "Okuliermesser". Das Messer ist einfach zu handhaben und führt bei Hobbyschnitzern und Schnitzanfängern zu einem schnellen Lernerfolg. Auch Profi-Schnitzer schätzen die Qualität dieses Holzschnitzmessers. Die Klinge des Kerbschnitz- und Rosenmessers besteht aus speziellem Kohlenstoffstahl, der in der modernen, werkseigenen Härterei auf 58-60 HRC wärmebehandelt wird. Dadurch sind maximale Stabilität und Haltbarkeit für ein präzises und zuverlässiges Schnitzen garantiert. Das Messer wird auf 20 bis 30 Grad vorgeschliffen und kann je nach Bedarf nachgeschärft werden. Mit seiner perfekt abgestimmten Form und Größe ermöglicht es freihändiges Schnitzen von kleineren Figuren, Kerbschnitz- und Flechtarbeiten sowie die Gestaltung von Kreuzen, Madonnen, Engeln und Krippenfiguren. Der lange, handliche Griff des Messers aus lackiertem Buchenholz ermöglicht durch seine ergonomische Form ermüdungsfreies Arbeiten. Ob Sie als Hobby-Schnitzer Ihre ersten Werke kreieren oder als Profi wahre Meisterwerke erschaffen, das STUBAI Kerbschnitzmesser ist ein unverzichtbares Werkzeug für jeden Holzliebhaber. Verlassen Sie sich auf die Qualität dieses Messers und lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf. Entdecken Sie mit diesem hochwertigen und vielseitigen Kerbschnitzmesser von STUBAI die Welt der Holzbearbeitung und freuen Sie sich auf einen zuverlässigen Begleiter bei der Herstellung Ihrer handwerklichen Meisterwerke. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Technische Daten: | <ul> <li>Qualitätsstahl: Die Klingen aus Spezial-Kohlenstoffstahl, in moderner, werkseigener Härterei auf 58-60 HRC wärmebehandelt, garantiert maximale Stabilität und Langlebigkeit <li>Robuste Anfertigung: Der lange, handliche Griff und die stabile, dicke Klinge gewährleisten eine hohe und beständige Schneidleistung <li>Vielseitige Verwendung: Die Messer eignen sich ideal für Kerbschnitte bei Holzschnitzereien. Sie werden zum Herstellen von Linolschnitten, Reliefs, Intarsien (Einlegearbeiten) und beim figürlichem Schnitzen eingesetzt <li>Ergonomischer Holzgriff: Mit dem abgerundeten, ergonomischen und lackierten Buchenholzheft liegen die Kerbschnitzmesser gut in der Hand und ermöglichen ein ermüdungsfreies Arbeiten <li>Anwenderhinweis: Die Kerbschnitzmesser werden auf 20 bis 30 Grad vorgeschliffen geliefert und kann je nach Bedarf nachgeschärft werden |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: STUBAI, 35, mm, mit, Holzheft, gerade, Schneide, und, runder, Rücken, Holzbearbeitung, Schnitzwerkzeug |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |