| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Stubai-520105 Herst.-Nr.: 520105 EAN/GTIN: 9002793914077 |
| |
|
| | |
| Die STUBAI Stechbeitel Serie 52 - Form 1 ist ein unverzichtbares Werkzeug für Holzhandwerker und Schnitzkünstler gleichermaßen. Mit ihrem geraden Balleisen und dem komfortablen Holzgriff bietet sie die perfekte Kombination aus Präzision und Komfort. Diese Stechbeitel eignet sich hervorragend für glatte Flächen, das Vorstechen von Holzprojekten, Kerb- und Reliefschnitzarbeiten sowie für die präzise Bearbeitung von Holz. Die hochwertige Verarbeitung und die scharfe Schneide ermöglichen es Ihnen, selbst die anspruchsvollsten Schnitzarbeiten mit Leichtigkeit zu bewältigen. Die STUBAI Stechbeitel Serie 52 - Form 1 zeichnet sich durch ihre Langlebigkeit und Zuverlässigkeit aus und wird Ihnen in Ihrer Werkstatt viele Jahre lang treue Dienste leisten. Merkmale: Breite 5 mm, mit Holzgriff, für glatte Flächen, zum Vorstechen, Kerb- und Reliefschnitzarbeiten, zur Bearbeitung von Holz. Weitere Informationen: | | Länge: | 256.00 mm | Breite: | 14.00 mm | Höhe: | 12.00 mm | Bullet 1: | Handgeschmiedete Klinge aus hochwertigem Spezialkohlenstoffstahl garantiert höchste Qualität und eine lange Lebensdauer - Spezialwärmebehandlung in modernster, werkseigener Härterei 58-60 HRC | Bullet 2: | Stich / Form 1 ; Breite 5mm ; geschärfte Standard-Ausführung mit Buchenheft | Bullet 3: | Handgeschliffene und polierte Schneide - leicht nachzuschleifen ! | Bullet 4: | Innenzwinge verhindert Rissbildungen im Heft | Bullet 5: | 21 spezialisierte Handwerksbetriebe aus dem schönen österreichischen STUBAItal sind Experten auf ihrem Gebiet und veredeln die Rohlinge zu anspruchsvollen Werkzeugen für das Holzverarbeitende Handwerk und Industrie | Technische Daten: | <ul><li>Handgeschmiedete Klinge aus hochwertigem Spezialkohlenstoffstahl garantiert höchste Qualität und eine lange Lebensdauer - Spezialwärmebehandlung in modernster, werkseigener Härterei 58-60 HRC<li>Stich / Form 1 ; Breite 5mm ; geschärfte Standard-Ausführung mit Buchenheft<li>Handgeschliffene und polierte Schneide - leicht nachzuschleifen !<li>Innenzwinge verhindert Rissbildungen im Heft<li>21 spezialisierte Handwerksbetriebe aus dem schönen österreichischen STUBAItal sind Experten auf ihrem Gebiet und veredeln die Rohlinge zu anspruchsvollen Werkzeugen für das Holzverarbeitende Handwerk und Industrie |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stemmeisen, Zimmermannsbeitel, stechbeitel stubai, stechbeitel, stechbeitel 5mm, Set, Holzbeitel, HolzMeißel, Schnitzmesser, Holzwerkzeug, Holzschnitzwerkzeug, Schreinerwerkzeug, für, Holzbearbeitung, hohlbeitel, wood, chisel, stämmeisen, Werkstattmeißel, Handwerker, Tischler, tools |
| | |
| |