Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STUBAI Stemmeisen Stechbeitel Serie 52 - Form 22 | Gekröpftes, linksschräges Balleisen 16 mm, mit Holzgriff, für glatte Flächen, zum Vorstechen, Kerb- & Reliefschnitzarbeiten, H...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STUBAI Stemmeisen Stechbeitel Serie 52 - Form 22 | Gekröpftes, linksschräges Balleisen 16 mm, mit Holzgriff, für glatte Flächen, zum Vorstechen, Kerb- & Reliefschnitzarbeiten, H...
STUBAI Stemmeisen Stechbeitel Serie 52 - Form 22 | Gekröpftes, linksschräges Balleisen 16 mm, mit Holzgriff, für glatte Flächen, zum Vorstechen, Kerb- & Reliefschnitzarbeiten, H...
STUBAI Stemmeisen Stechbeitel Serie 52 - Form 22 | Gekröpftes, linksschräges Balleisen 16 mm, mit Holzgriff, für glatte Flächen, zum Vorstechen, Kerb- & Reliefschnitzarbeiten, H...
STUBAI Stemmeisen Stechbeitel Serie 52 - Form 22 | Gekröpftes, linksschräges Balleisen 16 mm, mit Holzgriff, für glatte Flächen, zum Vorstechen, Kerb- & Reliefschnitzarbeiten, H...
STUBAI Stemmeisen Stechbeitel Serie 52 - Form 22 | Gekröpftes, linksschräges Balleisen 16 mm, mit Holzgriff, für glatte Flächen, zum Vorstechen, Kerb- & Reliefschnitzarbeiten, H...
STUBAI Stemmeisen Stechbeitel Serie 52 - Form 22 | Gekröpftes, linksschräges Balleisen 16 mm, mit Holzgriff, für glatte Flächen, zum Vorstechen, Kerb- & Reliefschnitzarbeiten, H...
STUBAI Stemmeisen Stechbeitel Serie 52 - Form 22 | Gekröpftes, linksschräges Balleisen 16 mm, mit Holzgriff, für glatte Flächen, zum Vorstechen, Kerb- & Reliefschnitzarbeiten, H...
Artikel-Nr.:
     6593-Stubai-522216
Hersteller:
     Stubai Zmv
Herst.-Nr.:
     522216
EAN/GTIN:
     9002793914626
Suchbegriffe:
Balleisen
Abstechbeitel
Stechbeitel
Stecheisen

Entdecken Sie die Präzision und Qualität der STUBAI Stechbeitel Serie 52 - Form 22, das ideale Werkzeug für Ihre Holzbearbeitungsprojekte. Dieser gekröpfte, linksschräge Balleisen wurde sorgfältig entwickelt, um Ihnen eine unübertroffene Leistung bei glatten Flächen, Vorstecharbeiten, Kerbschnitzereien und Reliefschnitzarbeiten zu bieten. Hervorragende Handwerkskunst: Jeder Stechbeitel dieser Serie wird von erfahrenen Handwerkern mit jahrzehntelanger Erfahrung gefertigt. Die scharfe, gehärtete Stahlklinge sorgt für eine langanhaltende Schärfe und Präzision, während der ergonomische Holzgriff für Komfort und Kontrolle bei jedem Schnitt sorgt. Gekröpfte Form: Die gekröpfte, linksschräge Form dieses Balleisens ermöglicht es Ihnen, in schwer zugänglichen Bereichen zu arbeiten und enge Kurven mühelos zu schneiden. Dies ist besonders nützlich für anspruchsvolle Schnitzarbeiten, bei denen Präzision und Geschicklichkeit gefragt sind. Vielseitige Anwendung: Von der Gestaltung glatter Oberflächen bis hin zur Schaffung beeindruckender Details in Ihren Holzprojekten – die STUBAI Stechbeitel Serie 52 - Form 22 ist ein unverzichtbares Werkzeug für jeden Holzarbeiter oder Schnitzliebhaber. Merkmale: Breite 16 mm, mit Holzgriff, für glatte Flächen, zum Vorstechen, Kerb- & Reliefschnitzarbeiten.

Weitere Informationen:
Länge:
262.00 mm
Breite:
78.00 mm
Höhe:
24.00 mm
Bullet 1:
Stich / Form 22 ; Breite 16mm ; geschärfte Standard-Ausführung; gekröpftes, linksschräges Balleisen mit Buchenheft
Bullet 2:
handgeschmiedete Klinge aus hochwertigem Spezialkohlenstoffstahl
Bullet 3:
Handgeschliffene und polierte Schneide - leicht nachzuschleifen !
Bullet 4:
Innenzwinge verhindert Rissbildungen im Heft
Bullet 5:
21 spezialisierte Handwerksbetriebe aus dem schönen österreichischen STUBAItal sind Experten auf ihrem Gebiet und veredeln die Rohlinge zu anspruchsvollen Werkzeugen für das Holzverarbeitende Handwerk und Industrie
Technische Daten:
<ul> <li>Handgeschmiedete Klinge aus hochwertigem Spezialkohlenstoffstahl garantiert höchste Qualität und eine lange Lebensdauer - Spezialwärmebehandlung in modernster, werkseigener Härterei 58-60 HRC <li>Stich / Form 22; Breite 16 mm ; geschärfte Standard-Ausführung mit Buchenheft <li>Handgeschliffene und polierte Schneide - leicht nachzuschleifen ! <li>Innenzwinge verhindert Rissbildungen im Heft <li>21 spezialisierte Handwerksbetriebe aus dem schönen österreichischen STUBAItal sind Experten auf ihrem Gebiet und veredeln die Rohlinge zu anspruchsvollen Werkzeugen für das Holzverarbeitende Handwerk und Industrie
Weitere Suchbegriffe: Stemmeisen, Zimmermannsbeitel, stechbeitel stubai, stechbeitel, Set, Holzbeitel, HolzMeißel, Schnitzmesser, Holzwerkzeug, Holzschnitzwerkzeug, Schreinerwerkzeug, für, Holzbearbeitung, hohlbeitel, wood, chisel, stämmeisen, Werkstattmeißel, Handwerker, Tischler, tools
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,02*
€ 44,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,81*
€ 43,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,72*
€ 41,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,99*
€ 40,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,32*
€ 39,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,62*
€ 32,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.