| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Stubai-522403 Herst.-Nr.: 522403 EAN/GTIN: 9002793915197 |
| |
|
| | |
| Der STUBAI Stechbeitel Serie 52 - Form 24 ist ein unverzichtbares Werkzeug für alle Holzarbeitsprojekte. Mit seinem gekröpften Flacheisen und einem komfortablen Holzgriff ermöglicht dieser Stechbeitel präzises Vorstechen, Anschlagarbeiten, Schrupparbeiten, das Erstellen von Rosetten und die präzise Bearbeitung von Holz. Mit der bewährten Qualität von STUBAI ist dieser Stechbeitel langlebig und zuverlässig. Das gekröpfte Flacheisen ermöglicht den einfachen Zugang zu schwer erreichbaren Stellen, während der ergonomische Holzgriff für eine bequeme Handhabung sorgt, selbst bei längeren Arbeitsstunden. Egal, ob Sie ein erfahrener Holzarbeiter oder ein DIY-Enthusiast sind, der STUBAI Stechbeitel Serie 52 - Form 24 wird Ihre Arbeit erleichtern und Ihnen dabei helfen, professionelle Ergebnisse zu erzielen. Merkmale: Breite 3 mm, mit Holzgriff, zum Vorstechen, für Anschlagarbeiten, für Schrupparbeiten, für Rosetten, zur Bearbeitung von Holz. Weitere Informationen: | | Bullet 1: | Stich / Form 24 ; Breite 3mm ; geschärfte Standard-Ausführung; gekröpftes Flacheisen mit Buchenheft | Bullet 2: | handgeschmiedete Klinge aus hochwertigem Spezialkohlenstoffstahl | Bullet 3: | Handgeschliffene und polierte Schneide - leicht nachzuschleifen ! | Bullet 4: | Innenzwinge verhindert Rissbildungen im Heft | Bullet 5: | 21 spezialisierte Handwerksbetriebe aus dem schönen österreichischen STUBAItal sind Experten auf ihrem Gebiet und veredeln die Rohlinge zu anspruchsvollen Werkzeugen für das Holzverarbeitende Handwerk und Industrie | Technische Daten: | <ul> <li>Handgeschmiedete Klinge aus hochwertigem Spezialkohlenstoffstahl garantiert höchste Qualität und eine lange Lebensdauer - Spezialwärmebehandlung in modernster, werkseigener Härterei 58-60 HRC <li>Geschärfte Standard-Ausführung mit Buchenheft <li>Handgeschliffene und polierte Schneide - leicht nachzuschleifen ! <li>Innenzwinge verhindert Rissbildungen im Heft <li>21 spezialisierte Handwerksbetriebe aus dem schönen österreichischen STUBAItal sind Experten auf ihrem Gebiet und veredeln die Rohlinge zu anspruchsvollen Werkzeugen für das Holzverarbeitende Handwerk und Industrie |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zimmermannsbeitel, stechbeitel stubai, stechbeitel, stechbeitel 3mm, Set, Holzbeitel, HolzMeißel, Schnitzmesser, Holzwerkzeug, Holzschnitzwerkzeug, Schreinerwerkzeug, für, Holzbearbeitung, hohlbeitel, wood, chisel, stämmeisen, Werkstattmeißel, Handwerker, Tischler, tools |
| | |
| |