Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STUBAI Stemmeisen Stechbeitel Serie 52 - Form 24 | Gekröpftes Flacheisen 30 mm, mit Holzgriff, zum Vorstechen, für Anschlagarbeiten, Schrupparbeiten, Rosetten, zur Bearbeitung v...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STUBAI Stemmeisen Stechbeitel Serie 52 - Form 24 | Gekröpftes Flacheisen 30 mm, mit Holzgriff, zum Vorstechen, für Anschlagarbeiten, Schrupparbeiten, Rosetten, zur Bearbeitung v...
STUBAI Stemmeisen Stechbeitel Serie 52 - Form 24 | Gekröpftes Flacheisen 30 mm, mit Holzgriff, zum Vorstechen, für Anschlagarbeiten, Schrupparbeiten, Rosetten, zur Bearbeitung v...
Artikel-Nr.:
     6593-Stubai-522430
Hersteller:
     Stubai Zmv
Herst.-Nr.:
     522430
EAN/GTIN:
     9002793915302
Suchbegriffe:
Abstechbeitel
Stechbeitel
Stecheisen
Stemmeisen
Der STUBAI Stechbeitel Serie 52 - Form 24 ist ein unverzichtbares Werkzeug für alle Holzarbeitsprojekte. Mit seinem gekröpften Flacheisen und einem komfortablen Holzgriff ermöglicht dieser Stechbeitel präzises Vorstechen, Anschlagarbeiten, Schrupparbeiten, das Erstellen von Rosetten und die präzise Bearbeitung von Holz. Mit der bewährten Qualität von STUBAI ist dieser Stechbeitel langlebig und zuverlässig. Das gekröpfte Flacheisen ermöglicht den einfachen Zugang zu schwer erreichbaren Stellen, während der ergonomische Holzgriff für eine bequeme Handhabung sorgt, selbst bei längeren Arbeitsstunden. Egal, ob Sie ein erfahrener Holzarbeiter oder ein DIY-Enthusiast sind, der STUBAI Stechbeitel Serie 52 - Form 24 wird Ihre Arbeit erleichtern und Ihnen dabei helfen, professionelle Ergebnisse zu erzielen. Merkmale: Breite 30 mm, mit Holzgriff, zum Vorstechen, für Anschlagarbeiten, für Schrupparbeiten, für Rosetten, zur Bearbeitung von Holz.
Weitere Informationen:
Länge:
350.00 mm
Breite:
250.00 mm
Höhe:
200.00 mm
Bullet 1:
Stich / Form 24 ; Breite 30mm ; geschärfte Standard-Ausführung; gekröpftes Flacheisen mit Buchenheft
Bullet 2:
handgeschmiedete Klinge aus hochwertigem Spezialkohlenstoffstahl
Bullet 3:
Handgeschliffene und polierte Schneide - leicht nachzuschleifen !
Bullet 4:
Innenzwinge verhindert Rissbildungen im Heft
Bullet 5:
21 spezialisierte Handwerksbetriebe aus dem schönen österreichischen STUBAItal sind Experten auf ihrem Gebiet und veredeln die Rohlinge zu anspruchsvollen Werkzeugen für das Holzverarbeitende Handwerk und Industrie
Technische Daten:
<ul> <li>Handgeschmiedete Klinge aus hochwertigem Spezialkohlenstoffstahl garantiert höchste Qualität und eine lange Lebensdauer - Spezialwärmebehandlung in modernster, werkseigener Härterei 58-60 HRC <li>Geschärfte Standard-Ausführung mit Buchenheft <li>Handgeschliffene und polierte Schneide - leicht nachzuschleifen ! <li>Innenzwinge verhindert Rissbildungen im Heft <li>21 spezialisierte Handwerksbetriebe aus dem schönen österreichischen STUBAItal sind Experten auf ihrem Gebiet und veredeln die Rohlinge zu anspruchsvollen Werkzeugen für das Holzverarbeitende Handwerk und Industrie
Weitere Suchbegriffe: Zimmermannsbeitel, stechbeitel stubai, stechbeitel, stechbeitel 30mm, Set, Holzbeitel, HolzMeißel, Schnitzmesser, Holzwerkzeug, Holzschnitzwerkzeug, Schreinerwerkzeug, für, Holzbearbeitung, hohlbeitel, wood, chisel, stämmeisen, Werkstattmeißel, Handwerker, Tischler, tools
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,13*
€ 73,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,71*
€ 72,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,13*
€ 67,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,57*
€ 66,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,43*
€ 63,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,79*
€ 54,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.