| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6593-Stubai-523912 Herst.-Nr.: 523912 EAN/GTIN: 9002793917573 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Geradlinig, präzise und handwerklich meisterhaft – das sind die STUBAI Stechbeitel der Serie 52, Form 39, mit dem charakteristischen geraden Gaißfuß und einem ergonomisch gestalteten Holzgriff. Diese Stechbeitel sind die perfekten Begleiter für Holzschnitzer, die höchste Präzision bei Kerb- und Reliefschnitzarbeiten, Figurenarbeiten sowie der Bearbeitung von Profilleisten verlangen. Die Stechbeitel der Serie 52 sind von STUBAI, einem traditionsreichen Unternehmen mit über 100 Jahren Erfahrung in der Herstellung von hochwertigen Werkzeugen, gefertigt. Jeder Beitel wird mit Sorgfalt und Präzision hergestellt, um den Ansprüchen von anspruchsvollen Handwerkern gerecht zu werden. Der gerade Gaißfuß ermöglicht eine sichere Führung des Beisels, während der Holzgriff bequem in der Hand liegt und eine optimale Kontrolle über das Werkzeug gewährleistet. Dies ermöglicht Ihnen, feinste Details in Ihren Schnitzarbeiten herauszuarbeiten und präzise Profile zu erstellen. Egal, ob Sie ein erfahrener Holzschnitzer oder ein aufstrebender Künstler sind – die STUBAI Stechbeitel der Serie 52, Form 39, werden Ihre Anforderungen an Qualität und Präzision erfüllen. Merkmale: Breite 12 mm, mit Holzgriff, für Kerb- und Reliefschnitzarbeiten, Figurenarbeiten, Profilleisten. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Bullet 1: | Stich 39 / Form 39 ; Breite 12mm ; geschärfte Standard-Ausführung; gerader Graißfuß mit Buchenheft | Bullet 2: | handgeschmiedete Klinge aus hochwertigem Spezialkohlenstoffstahl | Bullet 3: | Handgeschliffene und polierte Schneide - leicht nachzuschleifen ! | Bullet 4: | Innenzwinge verhindert Rissbildungen im Heft | Bullet 5: | 21 spezialisierte Handwerksbetriebe aus dem schönen österreichischen STUBAItal sind Experten auf ihrem Gebiet und veredeln die Rohlinge zu anspruchsvollen Werkzeugen für das Holzverarbeitende Handwerk und Industrie | Technische Daten: | <ul><li>Stich 39 / Form 39 ; Breite 12mm ; geschärfte Standard-Ausführung; gerader Gaißfuß mit Buchenheft<li>handgeschmiedete Klinge aus hochwertigem Spezialkohlenstoffstahl <li>Handgeschliffene und polierte Schneide - leicht nachzuschleifen !<li>Innenzwinge verhindert Rissbildungen im Heft<li>höchste Qualität, made in Österreich |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Stecheisen, Stemmeisen, Zimmermannsbeitel, stechbeitel stubai, stechbeitel, stechbeitel 12mm, Set, Holzbeitel, HolzMeißel, Schnitzmesser, Holzwerkzeug, Holzschnitzwerkzeug, Schreinerwerkzeug, für, Holzbearbeitung, hohlbeitel, wood, chisel, stämmeisen, Werkstattmeißel, Handwerker, Tischler, tools |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |