| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6593-Stubai-524014 Herst.-Nr.: 524014 EAN/GTIN: 9002793917702 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Entdecken Sie die Präzision und Vielseitigkeit des STUBAI Stechbeitels Serie 52 - Form 40! Dieses handgefertigte Meisterwerk aus hochwertigem Werkzeugstahl wird Ihren Ansprüchen an Kerb- und Reliefschnitzarbeiten, Figurenarbeiten und Profilleisten mehr als gerecht. Der besondere Clou dieses Stechbeitels ist sein gebogener Gaißfuß, der Ihnen ermöglicht, auch in den engsten und verwinkeltesten Ecken präzise zu arbeiten. Egal, ob Sie kunstvolle Verzierungen in Holz schnitzen oder detaillierte Figuren erschaffen möchten, dieser Beitel ist Ihr verlässlicher Begleiter. Der ergonomisch geformte Holzgriff liegt angenehm in der Hand und ermöglicht stundenlanges Arbeiten ohne Ermüdung. Die Kombination aus Tradition und modernster Handwerkskunst macht diesen Stechbeitel zu einem unverzichtbaren Werkzeug in der Werkstatt eines jeden Schnitzers oder Holzhandwerkers. Die STUBAI Stechbeitel Serie 52 - Form 40 ist das Resultat jahrzehntelanger Erfahrung und höchster Qualität. Merkmale: Breite 14 mm, mit Holzgriff, für Kerb- und Reliefschnitzarbeiten, Figurenarbeiten, Profilleisten. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 308.00 mm | Breite: | 44.00 mm | Höhe: | 14.00 mm | Bullet 1: | Stich 39 / Form 40 ; Breite 14mm ; geschärfte Standard-Ausführung; gebogener Graißfuß mit Buchenheft | Bullet 2: | handgeschmiedete Klinge aus hochwertigem Spezialkohlenstoffstahl | Bullet 3: | Handgeschliffene und polierte Schneide - leicht nachzuschleifen ! | Bullet 4: | Innenzwinge verhindert Rissbildungen im Heft | Bullet 5: | 21 spezialisierte Handwerksbetriebe aus dem schönen österreichischen STUBAItal sind Experten auf ihrem Gebiet und veredeln die Rohlinge zu anspruchsvollen Werkzeugen für das Holzverarbeitende Handwerk und Industrie | Technische Daten: | <ul><li>Stich 39 / Form 40 ; Breite 14mm ; geschärfte Standard-Ausführung; gebogener Gaißfuß mit Buchenheft<li>handgeschmiedete Klinge aus hochwertigem Spezialkohlenstoffstahl <li>Handgeschliffene und polierte Schneide - leicht nachzuschleifen !<li>Innenzwinge verhindert Rissbildungen im Heft<li>höchste Qualität, made in Österreich |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Stecheisen, Stemmeisen, Zimmermannsbeitel, stechbeitel stubai, stechbeitel, stechbeitel 14mm, Set, Holzbeitel, HolzMeißel, Schnitzmesser, Holzwerkzeug, Holzschnitzwerkzeug, Schreinerwerkzeug, für, Holzbearbeitung, hohlbeitel, wood, chisel, stämmeisen, Werkstattmeißel, Handwerker, Tischler, tools |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |