Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STUBAI Stemmeisen Stechbeitel Serie 52 - Form 40 | Gebogener Gaißfuß 25 mm, mit Holzgriff, für Kerb- und Reliefschnitzarbeiten, Figurenarbeiten, Profilleisten, zur präzisen Bear...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STUBAI Stemmeisen Stechbeitel Serie 52 - Form 40 | Gebogener Gaißfuß 25 mm, mit Holzgriff, für Kerb- und Reliefschnitzarbeiten, Figurenarbeiten, Profilleisten, zur präzisen Bear...
STUBAI Stemmeisen Stechbeitel Serie 52 - Form 40 | Gebogener Gaißfuß 25 mm, mit Holzgriff, für Kerb- und Reliefschnitzarbeiten, Figurenarbeiten, Profilleisten, zur präzisen Bear...
STUBAI Stemmeisen Stechbeitel Serie 52 - Form 40 | Gebogener Gaißfuß 25 mm, mit Holzgriff, für Kerb- und Reliefschnitzarbeiten, Figurenarbeiten, Profilleisten, zur präzisen Bear...
Artikel-Nr.:
     6593-Stubai-524025
Hersteller:
     Stubai Zmv
Herst.-Nr.:
     524025
EAN/GTIN:
     9002793917740
Suchbegriffe:
Gaißfuß
Geißfuß
Abstechbeitel
Stechbeitel
Entdecken Sie die Präzision und Vielseitigkeit des STUBAI Stechbeitels Serie 52 - Form 40! Dieses handgefertigte Meisterwerk aus hochwertigem Werkzeugstahl wird Ihren Ansprüchen an Kerb- und Reliefschnitzarbeiten, Figurenarbeiten und Profilleisten mehr als gerecht. Der besondere Clou dieses Stechbeitels ist sein gebogener Gaißfuß, der Ihnen ermöglicht, auch in den engsten und verwinkeltesten Ecken präzise zu arbeiten. Egal, ob Sie kunstvolle Verzierungen in Holz schnitzen oder detaillierte Figuren erschaffen möchten, dieser Beitel ist Ihr verlässlicher Begleiter. Der ergonomisch geformte Holzgriff liegt angenehm in der Hand und ermöglicht stundenlanges Arbeiten ohne Ermüdung. Die Kombination aus Tradition und modernster Handwerkskunst macht diesen Stechbeitel zu einem unverzichtbaren Werkzeug in der Werkstatt eines jeden Schnitzers oder Holzhandwerkers. Die STUBAI Stechbeitel Serie 52 - Form 40 ist das Resultat jahrzehntelanger Erfahrung und höchster Qualität. Merkmale: Breite 25 mm, mit Holzgriff, für Kerb- und Reliefschnitzarbeiten, Figurenarbeiten, Profilleisten.
Weitere Informationen:
Länge:
386.00 mm
Breite:
32.00 mm
Höhe:
28.00 mm
Bullet 1:
Stich 39 / Form 40 ; Breite 25mm ; geschärfte Standard-Ausführung; gebogener Graißfuß mit Buchenheft
Bullet 2:
handgeschmiedete Klinge aus hochwertigem Spezialkohlenstoffstahl
Bullet 3:
Handgeschliffene und polierte Schneide - leicht nachzuschleifen !
Bullet 4:
Innenzwinge verhindert Rissbildungen im Heft
Bullet 5:
21 spezialisierte Handwerksbetriebe aus dem schönen österreichischen STUBAItal sind Experten auf ihrem Gebiet und veredeln die Rohlinge zu anspruchsvollen Werkzeugen für das Holzverarbeitende Handwerk und Industrie
Technische Daten:
<ul> <li>Stich 39 / Form 40 ; Breite 25mm ; geschärfte Standard-Ausführung; gebogener Gaißfuß mit Buchenheft <li>handgeschmiedete Klinge aus hochwertigem Spezialkohlenstoffstahl <li>Handgeschliffene und polierte Schneide - leicht nachzuschleifen ! <li>Innenzwinge verhindert Rissbildungen im Heft <li>höchste Qualität, made in Österreich
Weitere Suchbegriffe: Stecheisen, Stemmeisen, Zimmermannsbeitel, stechbeitel stubai, stechbeitel, stechbeitel 25mm, Set, Holzbeitel, HolzMeißel, Schnitzmesser, Holzwerkzeug, Holzschnitzwerkzeug, Schreinerwerkzeug, für, Holzbearbeitung, hohlbeitel, wood, chisel, stämmeisen, Werkstattmeißel, Handwerker, Tischler, tools
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,03*
€ 88,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,50*
€ 86,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,04*
€ 82,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,26*
€ 78,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,25*
€ 66,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.