Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STUBAI Stemmeisen Stechbeitel Serie 52 - Form 45 | Gerader Gaißfuß 30 mm, mit Holzgriff, zum Vorstechen, für Anschlagarbeiten, Schrupparbeiten, Rosetten, zur präzisen Bearbeitun...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STUBAI Stemmeisen Stechbeitel Serie 52 - Form 45 | Gerader Gaißfuß 30 mm, mit Holzgriff, zum Vorstechen, für Anschlagarbeiten, Schrupparbeiten, Rosetten, zur präzisen Bearbeitun...
STUBAI Stemmeisen Stechbeitel Serie 52 - Form 45 | Gerader Gaißfuß 30 mm, mit Holzgriff, zum Vorstechen, für Anschlagarbeiten, Schrupparbeiten, Rosetten, zur präzisen Bearbeitun...
STUBAI Stemmeisen Stechbeitel Serie 52 - Form 45 | Gerader Gaißfuß 30 mm, mit Holzgriff, zum Vorstechen, für Anschlagarbeiten, Schrupparbeiten, Rosetten, zur präzisen Bearbeitun...
STUBAI Stemmeisen Stechbeitel Serie 52 - Form 45 | Gerader Gaißfuß 30 mm, mit Holzgriff, zum Vorstechen, für Anschlagarbeiten, Schrupparbeiten, Rosetten, zur präzisen Bearbeitun...
Artikel-Nr.:
     6593-Stubai-524530
Hersteller:
     Stubai Zmv
Herst.-Nr.:
     524530
EAN/GTIN:
     9002793918167
Suchbegriffe:
Gaißfuß
Geißfuß
Abstechbeitel
Stechbeitel
Tauchen Sie ein in die Welt der präzisen Holzbearbeitung mit dem STUBAI Stemmeisen Stechbeitel Serie 52 - Form 45. Dieses Werkzeug ist der ideale Begleiter für Profis und Hobbyhandwerker gleichermaßen, wenn es um Vorstechen, Anschlagarbeiten, Schrupparbeiten, Rosetten und die präzise Bearbeitung von Holz geht. Der Stechbeitel der Serie 52 von STUBAI besticht durch seine herausragende Qualität und Präzision. Mit einem geraden Gaißfuß und einem ergonomischen Holzgriff bietet er die perfekte Balance zwischen Leistung und Komfort. Der Holzgriff liegt angenehm in der Hand und ermöglicht eine optimale Kontrolle über Ihre Arbeit. Dieser Stechbeitel ist vielseitig einsetzbar und eignet sich perfekt für das Vorstechen von Löchern und Rillen, das präzise Anpassen von Anschlüssen, das grobe Ausschneiden von Holz und sogar für die kunstvolle Gestaltung von Rosetten und Schnitzarbeiten. Hergestellt aus hochwertigem Material und mit präziser Handwerkskunst gefertigt, können Sie sich auf die Langlebigkeit und Zuverlässigkeit dieses Werkzeugs verlassen. Das STUBAI Stemmeisen Stechbeitel Serie 52 - Form 45 wird Ihnen über viele Projekte hinweg treue Dienste leisten. Merkmale: Breite 30 mm, mit Holzgriff, zum Vorstechen, für Anschlagarbeiten, Schrupparbeiten, Rosetten, zur präzisen Bearbeitung von Holz
Weitere Informationen:
Bullet 1:
Stich 45 / Form 45 ; Breite 30mm ; geschärfte Standard-Ausführung; gerader Graißfuß mit Buchenheft
Bullet 2:
handgeschmiedete Klinge aus hochwertigem Spezialkohlenstoffstahl
Bullet 3:
Handgeschliffene und polierte Schneide - leicht nachzuschleifen !
Bullet 4:
Innenzwinge verhindert Rissbildungen im Heft
Bullet 5:
21 spezialisierte Handwerksbetriebe aus dem schönen österreichischen STUBAItal sind Experten auf ihrem Gebiet und veredeln die Rohlinge zu anspruchsvollen Werkzeugen für das Holzverarbeitende Handwerk und Industrie
Technische Daten:
<ul><li>Stich 45 / Form 45 ; Breite 30mm ; geschärfte Standard-Ausführung; gerader Gaißfuß mit Buchenheft<li>handgeschmiedete Klinge aus hochwertigem Spezialkohlenstoffstahl <li>Handgeschliffene und polierte Schneide - leicht nachzuschleifen !<li>Innenzwinge verhindert Rissbildungen im Heft<li>höchste Qualität, made in Österreich
Weitere Suchbegriffe: Stecheisen, Stemmeisen, Zimmermannsbeitel, stechbeitel stubai, stechbeitel, zimmermannsbeitel 30mm, Set, Holzbeitel, HolzMeißel, Schnitzmesser, Holzwerkzeug, Holzschnitzwerkzeug, Schreinerwerkzeug, für, Holzbearbeitung, hohlbeitel, wood, chisel, stämmeisen, Werkstattmeißel, Handwerker, Tischler, tools
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,86*
€ 99,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,49*
€ 96,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,56*
€ 93,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,98*
€ 90,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,43*
€ 76,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.