| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6593-Stubai-550430 Herst.-Nr.: 550430 EAN/GTIN: 9002793811819 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | STUBAI Stechbeitel lang poliert Form 4 30 mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 346.00 mm | Breite: | 84.00 mm | Höhe: | 54.00 mm | Bullet 1: | Stich 4 / Form 4 ; Breite 30mm ; geschärfte Standard-Ausführung; gerades Flacheisen mit Buchenheft | Bullet 2: | handgeschmiedete Klinge aus hochwertigem Spezialkohlenstoffstahl | Bullet 3: | Handgeschliffene und polierte Schneide - leicht nachzuschleifen ! | Bullet 4: | Innenzwinge verhindert Rissbildungen im Heft | Bullet 5: | höchste Qualität, made in Österreich |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |