Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STUBAI Stechbeitel lang poliert Form 5 16 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STUBAI Stechbeitel lang poliert Form 5 16 mm
STUBAI Stechbeitel lang poliert Form 5 16 mm
STUBAI Stechbeitel lang poliert Form 5 16 mm
STUBAI Stechbeitel lang poliert Form 5 16 mm
STUBAI Stechbeitel lang poliert Form 5 16 mm
STUBAI Stechbeitel lang poliert Form 5 16 mm
Artikel-Nr.:
     6593-Stubai-550516
Hersteller:
     Stubai Zmv
Herst.-Nr.:
     550516
EAN/GTIN:
     9002793811918
Suchbegriffe:
Abstechbeitel
Stechbeitel
Stecheisen
Stemmeisen
STUBAI Stechbeitel lang poliert Form 5 16 mm
Weitere Informationen:
Länge:
306.00 mm
Breite:
54.00 mm
Höhe:
10.00 mm
Bullet 1:
Stich 5 / Form 5; Breite 16mm ; geschärfte Standard-Ausführung; gerades Hohleisen mit Buchenheft
Bullet 2:
handgeschmiedete Klinge aus hochwertigem Spezialkohlenstoffstahl
Bullet 3:
Handgeschliffene und polierte Schneide - leicht nachzuschleifen !
Bullet 4:
Innenzwinge verhindert Rissbildungen im Heft
Bullet 5:
höchste Qualität, made in Österreich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.