Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STUBAI Stechbeitel lang poliert Form 5 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STUBAI Stechbeitel lang poliert Form 5 40 mm
STUBAI Stechbeitel lang poliert Form 5 40 mm
STUBAI Stechbeitel lang poliert Form 5 40 mm
STUBAI Stechbeitel lang poliert Form 5 40 mm
STUBAI Stechbeitel lang poliert Form 5 40 mm
STUBAI Stechbeitel lang poliert Form 5 40 mm
Artikel-Nr.:
     6593-Stubai-550540
Hersteller:
     Stubai Zmv
Herst.-Nr.:
     550540
EAN/GTIN:
     9002793811956
Suchbegriffe:
Abstechbeitel
Stechbeitel
Stecheisen
Stemmeisen
STUBAI Stechbeitel lang poliert Form 5 40 mm
Weitere Informationen:
Länge:
346.00 mm
Breite:
84.00 mm
Höhe:
54.00 mm
Bullet 1:
Stich 5 / Form 5; Breite 40mm ; geschärfte Standard-Ausführung; gerades Hohleisen mit Buchenheft
Bullet 2:
handgeschmiedete Klinge aus hochwertigem Spezialkohlenstoffstahl
Bullet 3:
Handgeschliffene und polierte Schneide - leicht nachzuschleifen !
Bullet 4:
Innenzwinge verhindert Rissbildungen im Heft
Bullet 5:
höchste Qualität, made in Österreich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,80*
€ 68,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,76*
€ 67,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,21*
€ 63,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,59*
€ 61,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,19*
€ 59,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,92*
€ 51,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.