Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STUBAI Stechbeitel lang poliert Form 7 2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STUBAI Stechbeitel lang poliert Form 7 2 mm
STUBAI Stechbeitel lang poliert Form 7 2 mm
STUBAI Stechbeitel lang poliert Form 7 2 mm
STUBAI Stechbeitel lang poliert Form 7 2 mm
STUBAI Stechbeitel lang poliert Form 7 2 mm
STUBAI Stechbeitel lang poliert Form 7 2 mm
Artikel-Nr.:
     6593-Stubai-550702
Hersteller:
     Stubai Zmv
Herst.-Nr.:
     550702
EAN/GTIN:
     9002793811987
Suchbegriffe:
Abstechbeitel
Stechbeitel
Stecheisen
Stemmeisen

Schneide: vorgeschliffen (Serie 50), nicht gebrauchsfertig Stahl: Spezial-Kohlenstoffstahl Stahl-Härte: 58-60 RC Heft: 8-Kant, Buche Heftlänge: 100-120mm Klingenlänge: 90-120mm (kurze Form) Gesamtlänge: 190-240mm Zwinge: Innenzwinge Prägung: Stichprägung im Stahl Schmiedung:

handgeschmiedet

 

für Kerb, Reliefschnitzarbeiten und Figuren

Weitere Informationen:
Länge:
262.00 mm
Breite:
6.00 mm
Höhe:
4.00 mm
Bullet 1:
Stich 7 / Form 7; Breite 2mm ; geschärfte Standard-Ausführung; gerades Hohleisen mit Buchenheft
Bullet 2:
handgeschmiedete Klinge aus hochwertigem Spezialkohlenstoffstahl
Bullet 3:
Handgeschliffene und polierte Schneide - leicht nachzuschleifen !
Bullet 4:
Innenzwinge verhindert Rissbildungen im Heft
Bullet 5:
höchste Qualität, made in Österreich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,50*
€ 35,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,73*
€ 34,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,92*
€ 32,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,94*
€ 30,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,16*
€ 29,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.