Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STUBAI Stechbeitel lang poliert Form 7 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STUBAI Stechbeitel lang poliert Form 7 25 mm
STUBAI Stechbeitel lang poliert Form 7 25 mm
STUBAI Stechbeitel lang poliert Form 7 25 mm
STUBAI Stechbeitel lang poliert Form 7 25 mm
STUBAI Stechbeitel lang poliert Form 7 25 mm
STUBAI Stechbeitel lang poliert Form 7 25 mm
Artikel-Nr.:
     6593-Stubai-550725
Hersteller:
     Stubai Zmv
Herst.-Nr.:
     550725
EAN/GTIN:
     9002793812069
Suchbegriffe:
Abstechbeitel
Stechbeitel
Stecheisen
Stemmeisen

Schneide: vorgeschliffen (Serie 50), nicht gebrauchsfertig Stahl: Spezial-Kohlenstoffstahl Stahl-Härte: 58-60 RC Heft: 8-Kant, Buche Heftlänge: 100-120mm Klingenlänge: 90-120mm (kurze Form) Gesamtlänge: 190-240mm Zwinge: Innenzwinge Prägung: Stichprägung im Stahl Schmiedung:

handgeschmiedet

 

für Kerb, Reliefschnitzarbeiten und Figuren

Weitere Informationen:
Länge:
340.00 mm
Breite:
78.00 mm
Höhe:
40.00 mm
Bullet 1:
Stich 7 / Form 7; Breite 25mm ; geschärfte Standard-Ausführung; gerades Hohleisen mit Buchenheft
Bullet 2:
handgeschmiedete Klinge aus hochwertigem Spezialkohlenstoffstahl
Bullet 3:
Handgeschliffene und polierte Schneide - leicht nachzuschleifen !
Bullet 4:
Innenzwinge verhindert Rissbildungen im Heft
Bullet 5:
höchste Qualität, made in Österreich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,77*
€ 47,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,69*
€ 47,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,43*
€ 44,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,64*
€ 43,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,91*
€ 42,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,81*
€ 35,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.