Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STUBAI Stechbeitel lang poliert Form 8 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STUBAI Stechbeitel lang poliert Form 8 50 mm
STUBAI Stechbeitel lang poliert Form 8 50 mm
STUBAI Stechbeitel lang poliert Form 8 50 mm
STUBAI Stechbeitel lang poliert Form 8 50 mm
STUBAI Stechbeitel lang poliert Form 8 50 mm
STUBAI Stechbeitel lang poliert Form 8 50 mm
Artikel-Nr.:
     6593-Stubai-550850
Hersteller:
     Stubai Zmv
Herst.-Nr.:
     550850
EAN/GTIN:
     9002793847108
Suchbegriffe:
Abstechbeitel
Stechbeitel
Stecheisen
Stemmeisen
STUBAI Stechbeitel lang poliert Form 8 50 mm
Weitere Informationen:
Länge:
398.00 mm
Breite:
90.00 mm
Höhe:
64.00 mm
Bullet 1:
Stich 8 / Form 8; Breite 50mm ; geschärfte Standard-Ausführung; gerades Hohleisen mit Buchenheft
Bullet 2:
handgeschmiedete Klinge aus hochwertigem Spezialkohlenstoffstahl
Bullet 3:
Handgeschliffene und polierte Schneide - leicht nachzuschleifen !
Bullet 4:
Innenzwinge verhindert Rissbildungen im Heft
Bullet 5:
höchste Qualität, made in Österreich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,72*
€ 98,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,81*
€ 97,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,27*
€ 94,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,01*
€ 92,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,89*
€ 77,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.