| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6593-Stubai-550930 Herst.-Nr.: 550930 EAN/GTIN: 9002793812205 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | STUBAI Stechbeitel lang poliert Form 9 30 mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 344.00 mm | Breite: | 76.00 mm | Höhe: | 40.00 mm | Bullet 1: | Stich 9 / Form 9 ; Breite 30mm ; geschärfte Standard-Ausführung; gerades Hohleisen mit Buchenheft | Bullet 2: | handgeschmiedete Klinge aus hochwertigem Spezialkohlenstoffstahl | Bullet 3: | Handgeschliffene und polierte Schneide - leicht nachzuschleifen ! | Bullet 4: | Innenzwinge verhindert Rissbildungen im Heft | Bullet 5: | höchste Qualität, made in Österreich |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |