Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STUBAI Stechbeitel lang poliert Form 9 35 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STUBAI Stechbeitel lang poliert Form 9 35 mm
STUBAI Stechbeitel lang poliert Form 9 35 mm
STUBAI Stechbeitel lang poliert Form 9 35 mm
STUBAI Stechbeitel lang poliert Form 9 35 mm
STUBAI Stechbeitel lang poliert Form 9 35 mm
STUBAI Stechbeitel lang poliert Form 9 35 mm
Artikel-Nr.:
     6593-Stubai-550935
Hersteller:
     Stubai Zmv
Herst.-Nr.:
     550935
EAN/GTIN:
     9002793844312
Suchbegriffe:
Abstechbeitel
Stechbeitel
Stecheisen
Stemmeisen
STUBAI Stechbeitel lang poliert Form 9 35 mm
Weitere Informationen:
Länge:
344.00 mm
Breite:
72.00 mm
Höhe:
36.00 mm
Bullet 1:
Stich 9 / Form 9 ; Breite 35mm ; geschärfte Standard-Ausführung; gerades Hohleisen mit Buchenheft
Bullet 2:
handgeschmiedete Klinge aus hochwertigem Spezialkohlenstoffstahl
Bullet 3:
Handgeschliffene und polierte Schneide - leicht nachzuschleifen !
Bullet 4:
Innenzwinge verhindert Rissbildungen im Heft
Bullet 5:
höchste Qualität, made in Österreich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,72*
€ 69,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,53*
€ 68,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,30*
€ 64,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,49*
€ 62,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,11*
€ 60,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,49*
€ 51,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.