Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STUBAI Stechbeitel lang poliert Form 11 3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STUBAI Stechbeitel lang poliert Form 11 3 mm
STUBAI Stechbeitel lang poliert Form 11 3 mm
STUBAI Stechbeitel lang poliert Form 11 3 mm
STUBAI Stechbeitel lang poliert Form 11 3 mm
STUBAI Stechbeitel lang poliert Form 11 3 mm
STUBAI Stechbeitel lang poliert Form 11 3 mm
STUBAI Stechbeitel lang poliert Form 11 3 mm
Artikel-Nr.:
     6593-Stubai-551103
Hersteller:
     Stubai Zmv
Herst.-Nr.:
     551103
EAN/GTIN:
     9002793812250
Suchbegriffe:
Abstechbeitel
Stechbeitel
Stecheisen
Stemmeisen
  • Stechbeitel lang von STUBAI

  • Poliert 

  • Form  11

  • Breite: 3 mm

Weitere Informationen:
Länge:
288.00 mm
Breite:
98.00 mm
Höhe:
24.00 mm
Bullet 1:
Stich 11 / Form 11; Breite 3mm ; geschärfte Standard-Ausführung; gerades Hohleisen mit Buchenheft
Bullet 2:
handgeschmiedete Klinge aus hochwertigem Spezialkohlenstoffstahl
Bullet 3:
Handgeschliffene und polierte Schneide - leicht nachzuschleifen !
Bullet 4:
Innenzwinge verhindert Rissbildungen im Heft
Bullet 5:
höchste Qualität, made in Österreich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,60*
€ 34,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,50*
€ 32,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,92*
€ 30,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,60*
€ 29,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,01*
€ 28,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.