Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STUBAI Stechbeitel lang poliert Form 12 8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STUBAI Stechbeitel lang poliert Form 12 8 mm
STUBAI Stechbeitel lang poliert Form 12 8 mm
STUBAI Stechbeitel lang poliert Form 12 8 mm
STUBAI Stechbeitel lang poliert Form 12 8 mm
STUBAI Stechbeitel lang poliert Form 12 8 mm
STUBAI Stechbeitel lang poliert Form 12 8 mm
Artikel-Nr.:
     6593-Stubai-551208
Hersteller:
     Stubai Zmv
Herst.-Nr.:
     551208
EAN/GTIN:
     9002793812380
Suchbegriffe:
Abstechbeitel
Stechbeitel
Stecheisen
Stemmeisen
STUBAI Stechbeitel lang poliert Form 12 8 mm
Weitere Informationen:
Länge:
280.00 mm
Breite:
196.00 mm
Höhe:
30.00 mm
Bullet 1:
Stich 4 / Form 12; Breite 8mm ; geschärfte Standard-Ausführung; Gebogenes Flacheisen mit Buchenheft
Bullet 2:
handgeschmiedete Klinge aus hochwertigem Spezialkohlenstoffstahl
Bullet 3:
Handgeschliffene und polierte Schneide - leicht nachzuschleifen !
Bullet 4:
Innenzwinge verhindert Rissbildungen im Heft
Bullet 5:
höchste Qualität, made in Österreich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,00*
€ 42,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,61*
€ 42,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,99*
€ 39,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,18*
€ 38,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,74*
€ 36,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,93*
€ 30,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.