Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STUBAI Stechbeitel lang poliert Form 21 6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STUBAI Stechbeitel lang poliert Form 21 6 mm
STUBAI Stechbeitel lang poliert Form 21 6 mm
STUBAI Stechbeitel lang poliert Form 21 6 mm
STUBAI Stechbeitel lang poliert Form 21 6 mm
Artikel-Nr.:
     6593-Stubai-552106
Hersteller:
     Stubai Zmv
Herst.-Nr.:
     552106
EAN/GTIN:
     9002793812564
Suchbegriffe:
Abstechbeitel
Stechbeitel
Stecheisen
Stemmeisen

Stechbeitel einseitig geschliffen 6mm 

Weitere Informationen:
Länge:
302.00 mm
Breite:
204.00 mm
Höhe:
34.00 mm
Bullet 1:
Stich 1 / Form 21; Breite 6mm ; geschärfte Standard-Ausführung; Stechbeitel einseitig geschliffen
Bullet 2:
handgeschmiedete Klinge aus hochwertigem Spezialkohlenstoffstahl
Bullet 3:
Handgeschliffene und polierte Schneide - leicht nachzuschleifen !
Bullet 4:
Innenzwinge verhindert Rissbildungen im Heft
Bullet 5:
höchste Qualität, made in Österreich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,62*
€ 37,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,80*
€ 36,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,66*
€ 34,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,90*
€ 33,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,88*
€ 31,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,63*
€ 26,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.