Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STUBAI Stechbeitel lang poliert Form 21 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STUBAI Stechbeitel lang poliert Form 21 20 mm
STUBAI Stechbeitel lang poliert Form 21 20 mm
STUBAI Stechbeitel lang poliert Form 21 20 mm
STUBAI Stechbeitel lang poliert Form 21 20 mm
Artikel-Nr.:
     6593-Stubai-552120
Hersteller:
     Stubai Zmv
Herst.-Nr.:
     552120
EAN/GTIN:
     9002793812588
Suchbegriffe:
Abstechbeitel
Stechbeitel
Stecheisen
Stemmeisen

Stechbeitel einseitig geschliffen 20mm

Weitere Informationen:
Länge:
302.00 mm
Breite:
202.00 mm
Höhe:
32.00 mm
Bullet 1:
Stich 1 / Form 21; Breite 20mm ; geschärfte Standard-Ausführung; Stechbeitel einseitig geschliffen
Bullet 2:
handgeschmiedete Klinge aus hochwertigem Spezialkohlenstoffstahl
Bullet 3:
Handgeschliffene und polierte Schneide - leicht nachzuschleifen !
Bullet 4:
Innenzwinge verhindert Rissbildungen im Heft
Bullet 5:
höchste Qualität, made in Österreich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,41*
€ 45,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,16*
€ 45,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,20*
€ 41,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,41*
€ 40,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,09*
€ 39,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,01*
€ 33,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.