| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6593-Stubai-553906 Herst.-Nr.: 553906 EAN/GTIN: 9002793843933 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | -
STUBAI Stechbeitel lang -
Poliert -
Form 39 -
Größe: 6 mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 304.00 mm | Breite: | 54.00 mm | Höhe: | 42.00 mm | Bullet 1: | Stich 39 / Form 39; Breite 6mm ; geschärfte Standard-Ausführung; gerader Graißfuß mit Buchenheft | Bullet 2: | handgeschmiedete Klinge aus hochwertigem Spezialkohlenstoffstahl | Bullet 3: | Handgeschliffene und polierte Schneide - leicht nachzuschleifen ! | Bullet 4: | Innenzwinge verhindert Rissbildungen im Heft | Bullet 5: | höchste Qualität, made in Österreich |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |