| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6593-Stubai-554106 Herst.-Nr.: 554106 EAN/GTIN: 9002793840376 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | -
STUBAI Stechbeitel lang -
Poliert -
Form 41 -
Größe: 6 mm -
Der Geißfuß kann sowohl für den Linolschnitt als auch für den Holzschnitt verwendet werden, um feine Linien oder tiefere Schnitte in das Material zu schneiden. Beim Linolschnitt wird in der Regel eine Linolplatte als Druckblock verwendet, während beim Holzschnitt ein Holzblock Verwendung findet. Je nach Bedarf können Geißfüße unterschiedliche Größen und Schneidewinkel haben. Geißfüße für den Holzschnitt , aus härterem Stahl gefertigt und oft einen längeren Griff haben. Dies ermöglicht dem Künstler ein präzises und kraftvolles Arbeiten, insbesondere beim Schneiden tieferer Linien oder Flächen im Holz. Ein längerer Griff erlaubt auch den Einsatz eines Klüpfels oder Holzhammers, um den Geißfuß sicher und kontrolliert in das Holz zu treiben. der Geißfuß ein wichtiges Werkzeug in der Welt der Druckgrafik, das Künstlern ermöglicht, ihre kreativen Vorstellungen in Linolschnitten und Holzschnitten umzusetzen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 308.00 mm | Breite: | 54.00 mm | Höhe: | 10.00 mm | Bullet 1: | Stich 41 / Form 41; Breite 6mm ; geschärfte Standard-Ausführung; gerader Graißfuß mit Buchenheft | Bullet 2: | handgeschmiedete Klinge aus hochwertigem Spezialkohlenstoffstahl | Bullet 3: | Handgeschliffene und polierte Schneide - leicht nachzuschleifen ! | Bullet 4: | Innenzwinge verhindert Rissbildungen im Heft | Bullet 5: | höchste Qualität, made in Österreich |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |