Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STUBAI Stechbeitel lang poliert Form 44 4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STUBAI Stechbeitel lang poliert Form 44 4 mm
STUBAI Stechbeitel lang poliert Form 44 4 mm
STUBAI Stechbeitel lang poliert Form 44 4 mm
STUBAI Stechbeitel lang poliert Form 44 4 mm
Artikel-Nr.:
     6593-Stubai-554404
Hersteller:
     Stubai Zmv
Herst.-Nr.:
     554404
EAN/GTIN:
     9002793840475
Suchbegriffe:
Abstechbeitel
Stechbeitel
Stecheisen
Stemmeisen
STUBAI Stechbeitel lang poliert Form 44 4 mm
Weitere Informationen:
Länge:
294.00 mm
Breite:
196.00 mm
Höhe:
32.00 mm
Bullet 1:
Stich 41 / Form 44; Breite 4mm ; geschärfte Standard-Ausführung; gekröpfter Graißfuß mit Buchenheft
Bullet 2:
handgeschmiedete Klinge aus hochwertigem Spezialkohlenstoffstahl
Bullet 3:
Handgeschliffene und polierte Schneide - leicht nachzuschleifen !
Bullet 4:
Innenzwinge verhindert Rissbildungen im Heft
Bullet 5:
höchste Qualität, made in Österreich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,80*
€ 48,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,91*
€ 47,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,20*
€ 44,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,35*
€ 43,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,00*
€ 41,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,70*
€ 35,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.