Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STUBAI Stechbeitel lang poliert Form 45 2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STUBAI Stechbeitel lang poliert Form 45 2 mm
STUBAI Stechbeitel lang poliert Form 45 2 mm
STUBAI Stechbeitel lang poliert Form 45 2 mm
STUBAI Stechbeitel lang poliert Form 45 2 mm
STUBAI Stechbeitel lang poliert Form 45 2 mm
Artikel-Nr.:
     6593-Stubai-554502
Hersteller:
     Stubai Zmv
Herst.-Nr.:
     554502
EAN/GTIN:
     9002793846484
Suchbegriffe:
Abstechbeitel
Stechbeitel
Stecheisen
Stemmeisen
STUBAI Stechbeitel lang poliert Form 45 2 mm
Weitere Informationen:
Länge:
250.00 mm
Breite:
214.00 mm
Höhe:
28.00 mm
Bullet 1:
Stich 45 / Form 45; Breite 2mm ; geschärfte Standard-Ausführung; gerader Graißfuß mit Buchenheft
Bullet 2:
handgeschmiedete Klinge aus hochwertigem Spezialkohlenstoffstahl
Bullet 3:
Handgeschliffene und polierte Schneide - leicht nachzuschleifen !
Bullet 4:
Innenzwinge verhindert Rissbildungen im Heft
Bullet 5:
höchste Qualität, made in Österreich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,28*
€ 44,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,07*
€ 44,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,93*
€ 41,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,19*
€ 40,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,55*
€ 39,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,90*
€ 33,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.