| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6593-Stubai-554504 Herst.-Nr.: 554504 EAN/GTIN: 9002793812960 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | STUBAI Stechbeitel lang poliert Form 45 4 mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 250.00 mm | Breite: | 214.00 mm | Höhe: | 32.00 mm | Bullet 1: | Stich 45 / Form 45; Breite 4mm ; geschärfte Standard-Ausführung; gerader Graißfuß mit Buchenheft | Bullet 2: | handgeschmiedete Klinge aus hochwertigem Spezialkohlenstoffstahl | Bullet 3: | Handgeschliffene und polierte Schneide - leicht nachzuschleifen ! | Bullet 4: | Innenzwinge verhindert Rissbildungen im Heft | Bullet 5: | höchste Qualität, made in Österreich |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |