Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STUBAI Stechbeitel lang poliert Form 56, 4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STUBAI Stechbeitel lang poliert Form 56, 4 mm
STUBAI Stechbeitel lang poliert Form 56, 4 mm
STUBAI Stechbeitel lang poliert Form 56, 4 mm
STUBAI Stechbeitel lang poliert Form 56, 4 mm
Artikel-Nr.:
     6593-Stubai-555604
Hersteller:
     Stubai Zmv
Herst.-Nr.:
     555604
EAN/GTIN:
     9002793813028
Suchbegriffe:
Abstechbeitel
Stechbeitel
Stecheisen
Stemmeisen
  • STUBAI Stechbeitel lang

  • Poliert

  • Form: 56

  • Größe: 4 mm

Weitere Informationen:
Länge:
250.00 mm
Breite:
212.00 mm
Höhe:
28.00 mm
Bullet 1:
Stich 6 / Form 56; Breite 4mm ; geschärfte Standard-Ausführung; gebogenes Hohleisen mit Buchenheft
Bullet 2:
handgeschmiedete Klinge aus hochwertigem Spezialkohlenstoffstahl
Bullet 3:
Handgeschliffene und polierte Schneide - leicht nachzuschleifen !
Bullet 4:
Innenzwinge verhindert Rissbildungen im Heft
Bullet 5:
höchste Qualität, made in Österreich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,14*
€ 38,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,62*
€ 37,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,28*
€ 34,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,55*
€ 33,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,42*
€ 32,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.