Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STUBAI Stechbeitel lang poliert Form 61 80 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STUBAI Stechbeitel lang poliert Form 61 80 mm
STUBAI Stechbeitel lang poliert Form 61 80 mm
STUBAI Stechbeitel lang poliert Form 61 80 mm
STUBAI Stechbeitel lang poliert Form 61 80 mm
Artikel-Nr.:
     6593-Stubai-556180
Hersteller:
     Stubai Zmv
Herst.-Nr.:
     556180
EAN/GTIN:
     9002793813103
Suchbegriffe:
Abstechbeitel
Stechbeitel
Stecheisen
Stemmeisen
STUBAI Stechbeitel lang poliert Form 61 80 mm
Weitere Informationen:
Länge:
346.00 mm
Breite:
132.00 mm
Höhe:
48.00 mm
Bullet 1:
Schweizer Messer Form A; Größe 80mm; Ausführung mit Buchenheft
Bullet 2:
handgeschmiedete Klinge aus hochwertigem Spezialkohlenstoffstahl
Bullet 3:
Handgeschliffene und polierte Schneide - leicht nachzuschleifen !
Bullet 4:
Innenzwinge verhindert Rissbildungen im Heft
Bullet 5:
höchste Qualität, made in Österreich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,25*
€ 85,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,82*
€ 84,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,18*
€ 79,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,43*
€ 76,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,28*
€ 65,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.