Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STUBAI Stechbeitel poliert einseitig geschliffen Form 1 12 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STUBAI Stechbeitel poliert einseitig geschliffen Form 1 12 mm
STUBAI Stechbeitel poliert einseitig geschliffen Form 1 12 mm
STUBAI Stechbeitel poliert einseitig geschliffen Form 1 12 mm
STUBAI Stechbeitel poliert einseitig geschliffen Form 1 12 mm
Artikel-Nr.:
     6593-Stubai-557112
Hersteller:
     Stubai Zmv
Herst.-Nr.:
     557112
EAN/GTIN:
     9002793844992
Suchbegriffe:
Abstechbeitel
Stechbeitel
Stecheisen
Stemmeisen

STUBAI Stechbeitel  poliert  einseitig geschliffen Form  1 12 mm

Weitere Informationen:
Länge:
318.00 mm
Breite:
68.00 mm
Höhe:
16.00 mm
Bullet 1:
Stich 1 / Form 71; Breite 12mm ; geschärfte Standard-Ausführung; gerades Flacheisen mit Buchenheft
Bullet 2:
handgeschmiedete Klinge aus hochwertigem Spezialkohlenstoffstahl
Bullet 3:
Handgeschliffene und polierte Schneide - leicht nachzuschleifen !
Bullet 4:
Innenzwinge verhindert Rissbildungen im Heft
Bullet 5:
höchste Qualität, made in Österreich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,39*
€ 34,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,62*
€ 34,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,81*
€ 31,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,83*
€ 30,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,06*
€ 29,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.