| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6593-Stubai-557150 Herst.-Nr.: 557150 EAN/GTIN: 9002793845074 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | STUBAI Stechbeitel pol. einseitig geschl. Form 1 50 mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 320.00 mm | Breite: | 70.00 mm | Höhe: | 45.00 mm | Bullet 1: | Stich 1 / Form 71; Breite 50mm ; geschärfte Standard-Ausführung; gerades Flacheisen mit Buchenheft | Bullet 2: | handgeschmiedete Klinge aus hochwertigem Spezialkohlenstoffstahl | Bullet 3: | Handgeschliffene und polierte Schneide - leicht nachzuschleifen ! | Bullet 4: | Innenzwinge verhindert Rissbildungen im Heft | Bullet 5: | höchste Qualität, made in Österreich |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |