Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STUBAI Sappie „Unterländer-Form“ | 1000 g Kopfgewicht | Sappel mit Eschenholz-Stiel | gesenkgeschmiedet, Spitze gehärtet, geschliffen, poliert | zum Ziehen und Bewegen von Holzs...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STUBAI Sappie „Unterländer-Form“ | 1000 g Kopfgewicht | Sappel mit Eschenholz-Stiel | gesenkgeschmiedet, Spitze gehärtet, geschliffen, poliert | zum Ziehen und Bewegen von Holzs...
STUBAI Sappie „Unterländer-Form“ | 1000 g Kopfgewicht | Sappel mit Eschenholz-Stiel | gesenkgeschmiedet, Spitze gehärtet, geschliffen, poliert | zum Ziehen und Bewegen von Holzs...
STUBAI Sappie „Unterländer-Form“ | 1000 g Kopfgewicht | Sappel mit Eschenholz-Stiel | gesenkgeschmiedet, Spitze gehärtet, geschliffen, poliert | zum Ziehen und Bewegen von Holzs...
STUBAI Sappie „Unterländer-Form“ | 1000 g Kopfgewicht | Sappel mit Eschenholz-Stiel | gesenkgeschmiedet, Spitze gehärtet, geschliffen, poliert | zum Ziehen und Bewegen von Holzs...
STUBAI Sappie „Unterländer-Form“ | 1000 g Kopfgewicht | Sappel mit Eschenholz-Stiel | gesenkgeschmiedet, Spitze gehärtet, geschliffen, poliert | zum Ziehen und Bewegen von Holzs...
Artikel-Nr.:
     6593-Stubai-673452
Hersteller:
     Stubai Zmv
Herst.-Nr.:
     673452
EAN/GTIN:
     9002793605463
Suchbegriffe:
Griesbeil
Handsapie
Holzfuhrhaken
Sapie
Der Sappie, auch unter dem Namen Sappel bekannt, ist ein unverzichtbares Werkzeug für alle Forstwirte und Handwerker. Die geschickte Kombination aus Wendehaken und Rückwerkzeug, kombiniert in einem einzigartigen Design, bietet unübertroffene Funktionalität für das Ziehen, Aufheben und Bewegen von Hölzern. Das Handwerkzeug bewegt und positioniert mühelos Holzstücke. Es erleichtert die Holzaufnahme und -bearbeitung, unterstützt bei Forst- und Waldarbeiten, ermöglicht präzises Stapeln und Sortieren von Holz und dient der Vorbereitung von Feuerholz. Dieses vielseitig einsetzbare Hilfsmittel vereinfacht auch die Gartenarbeiten, wie bei dem Entfernen von Baumstümpfen und Wurzeln. Hergestellt aus erstklassigem Eschenholz überzeugt der Stiel des Sappies durch seine natürliche Schönheit und Robustheit. Eschenholz ist bekannt für seine Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit gegenüber den Belastungen, die bei der Arbeit mit Holz auftreten können. Der ergonomisch geformte Stiel liegt angenehm in der Hand und ermöglicht eine präzise Kontrolle über die Bewegungen. Die U-Form des Sappels ist perfekt daran angepasst, Holzstämme und -stücke sicher zu greifen und zu positionieren. Egal, ob Sie Holzstücke aus Ihrem Garten entfernen, Brennholz vorbereiten oder in einer Werkstatt arbeiten – der STUBAI Sappie "Unterländer-Form" unterstützt sie dabei einfach und effizient. Dank der robusten Konstruktion können Sie sich auf diesen Sappie verlassen, um auch schwierige Aufgaben problemlos zu bewältigen. Als Holzgreifer und Forsthandwerkzeug eignet sich der Sappie perfekt für Forstwirte und Waldarbeiter, um gefällte Bäume zu ziehen oder zu bewegen. Um den Sappie langfristig zu nutzen, können Sie den Eschenholzstil einzeln nachbestellen, ohne das gesamte Werkzeug zu ersetzen.
Weitere Informationen:
Länge:
1,050.00 mm
Breite:
230.00 mm
Höhe:
50.00 mm
Bullet 1:
Holzernte erleichtert: Der Sappie eignet sich perfekt als Rückwerkzeug für das Ziehen, Aufheben und Bewegen von Holz im Wald, bei Forstarbeiten, in Werkstätten, sowie für die Gartenarbeiten
Bullet 2:
Hochwertige Materialien: Der im Gesenk geschmiedete Kopf und die gehärtete, geschliffene und polierte Spitze gewährleisten Langlebigkeit und Korrosionsschutz
Bullet 3:
Fester Halt: Das konische Haus garantiert eine sichere Verbindung des Stahls auf dem Eschholz-Stiel. Durch die Konstruktion wird bei den anspruchsvollen Forstarbeiten ein sicheres Handling gewährleistet
Bullet 4:
Funktionales Design: Die zulaufende Spitze des Sappies bietet einen festen Griff im Holz und verhindert ein Abrutschen oder Verdrehen des Holzes. So lässt sich der Sappel für präzise Bewegungen und ermüdungsfreies Arbeiten optimal verwenden
Bullet 5:
Mühelose Holzbearbeitung: Egal ob Bewegung, Bearbeitung oder Formgebung – der Sappie macht Ihre Arbeit effizienter, angenehmer und ermöglicht ein kontrolliertes und sicheres Handling von Holzstücken
Technische Daten:
<ul><li>Holzernte erleichtert: Der Sappie eignet sich perfekt als Rückwerkzeug für das Ziehen, Aufheben und Bewegen von Holz im Wald, bei Forstarbeiten, in Werkstätten, sowie für die Gartenarbeiten<li>Hochwertige Materialien: Der im Gesenk geschmiedete Kopf und die gehärtete, geschliffene und polierte Spitze gewährleisten Langlebigkeit und Korrosionsschutz<li>Fester Halt: Das konische Haus garantiert eine sichere Verbindung des Stahls auf dem Eschholz-Stiel. Durch die Konstruktion wird bei den anspruchsvollen Forstarbeiten ein sicheres Handling gewährleistet<li>Funktionales Design: Die zulaufende Spitze des Sappies bietet einen festen Griff im Holz und verhindert ein Abrutschen oder Verdrehen des Holzes. So lässt sich der Sappel für präzise Bewegungen und ermüdungsfreies Arbeiten optimal verwenden<li>Mühelose Holzbearbeitung: Egal ob Bewegung, Bearbeitung oder Formgebung – der Sappie macht Ihre Arbeit effizienter, angenehmer und ermöglicht ein kontrolliertes und sicheres Handling von Holzstücken
Weitere Suchbegriffe: Sappel, Zapin, stubai sapie, griesbeil, Sappie, Sapi, sappi, sapie, Sappl, Sapin, forstwerkzeuge, Handsappie, Beil, Holzhacker, Spaltaxt, Holzheber, Holzgreifer, Baumgreifer, Holzfällerwerkzeug, Holzbearbeitung, Waldarbeit, Forstwirtschaft, Forsthandwerkzeug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,82*
€ 92,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,30*
€ 90,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,78*
€ 86,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,33*
€ 83,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,77*
€ 71,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.