Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STUBAI Handsappel mit Schneide / Kunststoffstiel | 600 mm | zum Anheben, Beseitigen von kleinen, leichten Holzstücken und für den Einsatz bei Bergefahrzeugen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STUBAI Handsappel mit Schneide / Kunststoffstiel | 600 mm | zum Anheben, Beseitigen von kleinen, leichten Holzstücken und für den Einsatz bei Bergefahrzeugen
STUBAI Handsappel mit Schneide / Kunststoffstiel | 600 mm | zum Anheben, Beseitigen von kleinen, leichten Holzstücken und für den Einsatz bei Bergefahrzeugen
STUBAI Handsappel mit Schneide / Kunststoffstiel | 600 mm | zum Anheben, Beseitigen von kleinen, leichten Holzstücken und für den Einsatz bei Bergefahrzeugen
STUBAI Handsappel mit Schneide / Kunststoffstiel | 600 mm | zum Anheben, Beseitigen von kleinen, leichten Holzstücken und für den Einsatz bei Bergefahrzeugen
STUBAI Handsappel mit Schneide / Kunststoffstiel | 600 mm | zum Anheben, Beseitigen von kleinen, leichten Holzstücken und für den Einsatz bei Bergefahrzeugen
STUBAI Handsappel mit Schneide / Kunststoffstiel | 600 mm | zum Anheben, Beseitigen von kleinen, leichten Holzstücken und für den Einsatz bei Bergefahrzeugen
STUBAI Handsappel mit Schneide / Kunststoffstiel | 600 mm | zum Anheben, Beseitigen von kleinen, leichten Holzstücken und für den Einsatz bei Bergefahrzeugen
STUBAI Handsappel mit Schneide / Kunststoffstiel | 600 mm | zum Anheben, Beseitigen von kleinen, leichten Holzstücken und für den Einsatz bei Bergefahrzeugen
STUBAI Handsappel mit Schneide / Kunststoffstiel | 600 mm | zum Anheben, Beseitigen von kleinen, leichten Holzstücken und für den Einsatz bei Bergefahrzeugen
Artikel-Nr.:
     6593-Stubai-674246
Hersteller:
     Stubai Zmv
Herst.-Nr.:
     674246
EAN/GTIN:
     9002793941301
Suchbegriffe:
Griesbeil
Handsapie
Holzfuhrhaken
Sapie
Der STUBAI Handsappel mit Schneide und Kunststoffstiel ist das perfekte Werkzeug für vielseitige Anwendungen im Umgang mit Holz. Seine robuste Konstruktion und sorgfältige Verarbeitung machen ihn zur ersten Wahl für verschiedene Aufgaben. Dieser Handsappel wurde entwickelt, um leichtere, abgelängte Rundlinge mühelos anzuheben und kleine, leichte Holzstücke zu beseitigen. Ebenso eignet er sich hervorragend für den universellen Einsatz bei Bergefahrzeugen. Seine Vielseitigkeit macht ihn zu einem unverzichtbaren Begleiter in der Holzbearbeitung und im Forstwesen. Die scharfe Schneide dieses Handsappels ermöglicht das einfache Durchtrennen von Holzfaserresten bei bereits gespaltenem Meterholz. Damit wird Ihre Arbeit effizienter und müheloser. Zusätzlich ist dieser Handsappel ideal zum Abschlagen von kleineren Ästen geeignet. Er bietet Präzision und Kontrolle, um Ihre Aufgaben schnell und sicher zu erledigen. Der ergonomisch gestaltete Stiel mit Knauf sorgt für einen bequemen und rutschfesten Griff, selbst bei anspruchsvollen Arbeiten. Die integrierte Aufhängevorrichtung ermöglicht eine einfache Lagerung und schnelle Verfügbarkeit. Mit dem STUBAI Handsappel mit Schneide und Kunststoffstiel haben Sie ein zuverlässiges Werkzeug zur Hand, das Ihre Holzbearbeitungs- und Forstarbeiten. erleichtert.
Weitere Informationen:
Länge:
670.00 mm
Breite:
28.00 mm
Höhe:
5.00 mm
Bullet 1:
Vielseitige Anwendung: Ideal zum Anheben leichterer, abgelängter Rundlinge, Aufräumen von kleinen Holzstücken und universellen Einsatz bei Bergefahrzeugen
Bullet 2:
Präzise Schneide: Die scharfe Schneide ermöglicht das einfache Durchtrennen von Holzfaserresten bei bereits gespaltenem Meterholz
Bullet 3:
Äste entfernen: Dieses Werkzeug ist auch hervorragend zum Abschlagen von kleineren Ästen geeignet, wodurch Sie Ihren Arbeitsablauf beschleunigen und sicherer gestalten können
Bullet 4:
Komfortabler Griff: Der ergonomische Stiel mit Knauf bietet einen bequemen und rutschfesten Griff, selbst bei anspruchsvollen Aufgaben
Bullet 5:
Technische Daten: Mit einem Gewicht von 840 g und einer Grifflänge von 600 mm ist dieser Handsappel ein handliches und leistungsstarkes Werkzeug für Ihre Holzbearbeitungsprojekte
Technische Daten:
<ul><li>Vielseitige Anwendung: Ideal zum Anheben leichterer, abgelängter Rundlinge, Aufräumen von kleinen Holzstücken und universellen Einsatz bei Bergefahrzeugen<li>Präzise Schneide: Die scharfe Schneide ermöglicht das einfache Durchtrennen von Holzfaserresten bei bereits gespaltenem Meterholz<li>Äste entfernen: Dieses Werkzeug ist auch hervorragend zum Abschlagen von kleineren Ästen geeignet, wodurch Sie Ihren Arbeitsablauf beschleunigen und sicherer gestalten können<li>Komfortabler Griff: Der ergonomische Stiel mit Knauf bietet einen bequemen und rutschfesten Griff, selbst bei anspruchsvollen Aufgaben<li>Technische Daten: Mit einem Gewicht von 840 g und einer Grifflänge von 600 mm ist dieser Handsappel ein handliches und leistungsstarkes Werkzeug für Ihre Holzbearbeitungsprojekte
Weitere Suchbegriffe: Sappel, Zapin, stubai sapie, griesbeil, HandSappie, Sapi, sappi, sapie, Sappl, Sapin, forstwerkzeuge, Handsappie, Beil, Holzhacker, Spaltaxt, Holzheber, Holzgreifer, Baumgreifer, Holzfällerwerkzeug, Holzbearbeitung, Waldarbeit, Forstwirtschaft, Forsthandwerkzeug
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6593
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 67,17*
€ 86,48*
€ 4,80*
ab € 70,28*
€ 89,45*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,48*
€ 102,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,60*
€ 100,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,72*
€ 97,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,87*
€ 93,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,17*
€ 79,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.