Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STUBAI Handbeil „Nature“ mit Stiel 380 mm | 800 g | Kleine Axt mit Griff aus Eschenholz | Beil für Wald, Bushcraft | Forstaxt zum Holzspalten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STUBAI Handbeil „Nature“ mit Stiel 380 mm | 800 g | Kleine Axt mit Griff aus Eschenholz | Beil für Wald, Bushcraft | Forstaxt zum Holzspalten
STUBAI Handbeil „Nature“ mit Stiel 380 mm | 800 g | Kleine Axt mit Griff aus Eschenholz | Beil für Wald, Bushcraft | Forstaxt zum Holzspalten
STUBAI Handbeil „Nature“ mit Stiel 380 mm | 800 g | Kleine Axt mit Griff aus Eschenholz | Beil für Wald, Bushcraft | Forstaxt zum Holzspalten
STUBAI Handbeil „Nature“ mit Stiel 380 mm | 800 g | Kleine Axt mit Griff aus Eschenholz | Beil für Wald, Bushcraft | Forstaxt zum Holzspalten
STUBAI Handbeil „Nature“ mit Stiel 380 mm | 800 g | Kleine Axt mit Griff aus Eschenholz | Beil für Wald, Bushcraft | Forstaxt zum Holzspalten
STUBAI Handbeil „Nature“ mit Stiel 380 mm | 800 g | Kleine Axt mit Griff aus Eschenholz | Beil für Wald, Bushcraft | Forstaxt zum Holzspalten
STUBAI Handbeil „Nature“ mit Stiel 380 mm | 800 g | Kleine Axt mit Griff aus Eschenholz | Beil für Wald, Bushcraft | Forstaxt zum Holzspalten
STUBAI Handbeil „Nature“ mit Stiel 380 mm | 800 g | Kleine Axt mit Griff aus Eschenholz | Beil für Wald, Bushcraft | Forstaxt zum Holzspalten
STUBAI Handbeil „Nature“ mit Stiel 380 mm | 800 g | Kleine Axt mit Griff aus Eschenholz | Beil für Wald, Bushcraft | Forstaxt zum Holzspalten
STUBAI Handbeil „Nature“ mit Stiel 380 mm | 800 g | Kleine Axt mit Griff aus Eschenholz | Beil für Wald, Bushcraft | Forstaxt zum Holzspalten
STUBAI Handbeil „Nature“ mit Stiel 380 mm | 800 g | Kleine Axt mit Griff aus Eschenholz | Beil für Wald, Bushcraft | Forstaxt zum Holzspalten
STUBAI Handbeil „Nature“ mit Stiel 380 mm | 800 g | Kleine Axt mit Griff aus Eschenholz | Beil für Wald, Bushcraft | Forstaxt zum Holzspalten
STUBAI Handbeil „Nature“ mit Stiel 380 mm | 800 g | Kleine Axt mit Griff aus Eschenholz | Beil für Wald, Bushcraft | Forstaxt zum Holzspalten
STUBAI Handbeil „Nature“ mit Stiel 380 mm | 800 g | Kleine Axt mit Griff aus Eschenholz | Beil für Wald, Bushcraft | Forstaxt zum Holzspalten
STUBAI Handbeil „Nature“ mit Stiel 380 mm | 800 g | Kleine Axt mit Griff aus Eschenholz | Beil für Wald, Bushcraft | Forstaxt zum Holzspalten
Artikel-Nr.:
     6593-Stubai-692002
Hersteller:
     Stubai Zmv
Herst.-Nr.:
     692002
EAN/GTIN:
     9002793852621
Suchbegriffe:
Forstbeil
Mini Beil
Universalbeil
forstbeil

Entdecken Sie die STUBAI Astbeil "Nature" – Ihre ultimative Wahl für all Ihre Hack- und Spaltarbeiten im Freien! Diese vielseitige Axt vereint die Kraft einer traditionellen Forstaxt mit der Handlichkeit eines handlichen Beils und ist perfekt für Outdoor-Enthusiasten, Camper und Bushcraft-Liebhaber. Mit einem Kopfgewicht von nur 800 g eignet sich dieses kleine Beil perfekt zum Hacken von Holz, Brennholz, Äste schneiden und Gestrüpp entfernen. Egal, ob Sie Ihr Lagerfeuer vorbereiten oder Holz für den Winter spalten, diese Axt erledigt die Arbeit effizient und mühelos. Der Axtkopf besteht aus hochwertigem gehärtetem Stahl, was eine lange Lebensdauer und zuverlässige Leistung garantiert. Der ergonomisch geformte Eschenholzstiel liegt angenehm in der Hand und ermöglicht sicheres und bequemes Arbeiten. Die sorgfältige Balance dieser Axt sorgt für eine gute Handhabung und einen sicheren Halt, was Ihnen volle Kontrolle über Ihre Bewegungen gibt. Dank hochwertiger Materialien und präziser Verarbeitung ist diese Axt perfekt ausbalanciert und bereit, Ihre Holzarbeiten zu erleichtern. Unser STUBAI Handbeil "Nature" wird im Stubaital hergestellt und steht für Qualität made in Austria. Der spezielle Eschenholzstiel dämpft Vibrationen beim Spalten von Holz, was nicht nur Ihre Hände schont, sondern auch Ihre Effizienz steigert. Dieses unverzichtbare Forst-Werkzeug ist ein Muss für jeden Gärtner, Förster und Landwirt.

Weitere Informationen:
Länge:
345.00 mm
Breite:
260.00 mm
Höhe:
175.00 mm
Bullet 1:
<p><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Präzises Arbeiten: Die Axt ermöglicht durch seinen Schwerpunkt am Kopf einen kraftsparenden Schwung</span></span></p>
Bullet 2:
<p class="MsoNoSpacing"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif">Hochwertige Materialien: Der gesenkgeschmiedete Kopf und die geschliffene und polierte Schneide gewährleisten in Kombination mit dem geschweiften Eschenholzstil Haltbarkeit und Stabilitä</span></span></p>
Bullet 3:
<p class="MsoNoSpacing"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif">Funktionaler Aufbau: Mit der langen und leicht gebogenen Schneide und dem sehr flachen Axtkopf wird das Holz nicht auseinandergebrochen. Die Form ist auf das Hacken quer zur Holzfaser angelegt und eignet sich hervorragend zum Baumfällen oder Äste Abschlagen&nbsp;</span></span></p>
Bullet 4:
<p class="MsoNoSpacing"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Praktisch: Der optimale Schwerpunkt am Kopf der Axt ermöglicht einen kraftsparenden Schwung und entlastet Ihre Muskulatur</span></span></p> <p class="MsoNoSpacing">&nbsp;</p>
Bullet 5:
<p><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif">Robuster Eschenholzstiel: Der ergonomisch geformte Eschenholzstiel überzeugt nicht nur durch seinen rustikalen Charme sondern bleibt durch seine gleichmäßige Struktur frei von Splittern und Astlöchern</span></span></p>
Technische Daten:
<ul> <li>Präzises Arbeiten: Die Axt ermöglicht durch seinen Schwerpunkt am Kopf einen kraftsparenden Schwung <li>Hochwertige Materialien: Der gesenkgeschmiedete Kopf und die geschliffene und polierte Schneide gewährleisten in Kombination mit dem geschweiften Eschenholzstil Haltbarkeit und Stabilität <li>Funktionaler Aufbau: Mit der langen und leicht gebogenen Schneide und dem sehr flachen Axtkopf wird das Holz nicht auseinandergebrochen. Die Form ist auf das Hacken quer zur Holzfaser angelegt und eignet sich hervorragend zum Baumfällen oder Äste Abschlagen&nbsp; <li>Praktisch: Der optimale Schwerpunkt am Kopf der Axt ermöglicht einen kraftsparenden Schwung und entlastet Ihre Muskulatur <li>Robuster Eschenholzstiel: Der ergonomisch geformte Eschenholzstiel überzeugt nicht nur durch seinen rustikalen Charme sondern bleibt durch seine gleichmäßige Struktur frei von Splittern und Astlöchern
Weitere Suchbegriffe: Axt, beil, handbeil, outdoor, camping, spalten, spaltaxt, stubai, forst, holz, stiel, spalthammer, forstaxt, zimmermannsbeil, survival, spaltbeil, holzhacken, bushcraft, axtstiel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6593
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 29,27*
€ 40,93*
€ 4,80*
ab € 29,89*
€ 41,59*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,93*
€ 48,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,57*
€ 48,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,47*
€ 44,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,31*
€ 43,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,11*
€ 41,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,27*
€ 34,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.