| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Stubai-752033 Herst.-Nr.: 752033 EAN/GTIN: 9002793704203 |
| |
|
| | |
| Entdecken Sie die "Serie Lady Line" Gemüsemesser - ein Set bestehend aus 30 hochwertigen Messern, die Ihre Küche oder Gastronomieausrüstung perfekt ergänzen. Jedes Gemüsemesser dieser Serie ist mit sorgfältig ausgewählten Merkmalen ausgestattet, um Ihnen ein außergewöhnliches Schneiderlebnis zu bieten. Die Klingen dieser Küchenmesser bestehen aus rostfreiem Chrom-Molybdän-Edelstahl, der durch eine spezielle Härtung besonders schneidhaltig ist. Sie wurden fein ausgeschliffen, um eine scharfe und präzise Schneidleistung zu gewährleisten. Egal, ob Sie Gemüse, Obst oder andere Lebensmittel schneiden, mit diesen Messern erzielen Sie mühelos erstklassige Ergebnisse. Der Schutzgriff dieser Gemüsemesser ist spülmaschinenfest und leicht zu reinigen. Er besteht aus hochwertigem, glasfaserverstärktem Polypropylen, das rutschfest ist und Ihnen eine sichere Handhabung ermöglicht. Die ergonomische Form des Griffs sorgt für Komfort, während die unlösbare und fugenlose Verbindung zwischen Griff und Klinge eine hygienische Nutzung gewährleistet. Mit dem Gemüsemesser-Set der "Serie Lady Line" sind Sie bestens gerüstet, sei es in Ihrer privaten Küche oder in der Gastronomie. Diese Messer bieten Qualität, Funktionalität und Langlebigkeit für den professionellen Einsatz. Holen Sie sich jetzt dieses Set und erleben Sie die Leistung und Vielseitigkeit dieser hochwertigen Gemüsemesser in Ihrer Küche oder Gastronomie. Weitere Informationen: | | Technische Daten: | <ul> <li>Hochwertige Klinge aus rostfreiem Chrom-Molybdän-Edelstahl, die sich durch präzises Schneiden und anhaltende Qualität auszeichnet <li>Spezialhärtung, balliger Schliff und Handabzug des Küchenmessers von STUBAI sorgen für eine außergewöhnliche Schneidleistung und präzise Schnitte <li>Das vielseitige Küchenwerkzeug als Küchenmesser, Obstmesser, Schälmesser und Haushaltsmesser ermöglicht müheloses Schneiden, Schälen und Zerkleinern von Gemüse, Obst und anderen Lebensmitteln mit Leichtigkeit <li>Das Gemüsemesser besitzt einen ergonomisch rutschsicheren Schutzgriff aus hochwertigem, glasfaserverstärktem Polypropylen & sorgt für eine komfortable und sichere Handhabung <li>Spülmaschinenfester Griff, fugendichte Verschweißung und spezielle Vernietung des Griffs entsprechen den höchsten Standards für Lebensmittelsicherheit und Hygiene |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gastrospülmaschine, Gewerbe-Geschirrspülmaschine, Gewerbe-Spülmaschine, Gewerbespülmaschine, Gemüsemesser, Salatmesser, Spickmesser, Geschirr-Spüler, Geschirr-Spülmaschine, Geschirrspüler, Geschirrspülmaschine, Spül-Maschine, Spülmaschine, Allzweckmesser, Fleischmesser, Kochmesser, Kochmesser Set, Schlagmesser, Universalmesser (Gastronomie), Zerteilmesser, Kartoffelschälmesser, Officemesser, Schälmesser, Tourniermesser, stubai schälmesser, gemüsemesser, Set, Scharfes, geschmiedetes, Küchenmesser, Obstmesser, Haushaltsmesser, gemuese, Gemüse, Obst, Lebensmittel, spülmaschinenfest, Edelstahl, rostfrei, knippchen, Küche, Gastronomie, Köche, kitchen, paring, fruit, knife |
| | |
| |