| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Stubai-752203 Herst.-Nr.: 752203 EAN/GTIN: 9002793700298 |
| |
|
| | |
| Entdecken Sie das Küchenmesser ArtNr. 752203 der „Serie Lady Line" von STUBAI - ein vielseitiges Werkzeug für Ihre Küche! Mit einer hochwertigen Klinge aus rostfreiem Chrom-Molybdän-Edelstahl, die aus einem einzigen Stück geschmiedet wird, bietet dieses scharfe Küchenmesser eine herausragende Schneidleistung. Die Klinge ist besonders schneidhaltig dank einer Spezialhärtung, balligem Schliff und präzisem Handabzug. Zudem ist sie fein ausgeschliffen und fein poliert, um müheloses Schneiden zu gewährleisten. Der spülmaschinenfeste Griff des Küchenmessers besteht aus hochwertigem, glasfaserverstärktem Polypropylen und ist leicht zu reinigen. Die handliche, ergonomische Form sorgt für eine komfortable rutschsichere Handhabung und präzise Kontrolle beim Schneiden. Der Griff ist fugendicht verschweißt und speziell vernietet, um höchsten Lebensmittel- und Hygienevorschriften zu entsprechen. Mit diesem Küchenmesser der „Serie Lady Line" haben Sie ein zuverlässiges vielseitiges Werkzeug zur Hand, das in jeder Küche unentbehrlich ist. Egal, ob Sie Gemüse schneiden, Fleisch zubereiten oder andere Lebensmittel bearbeiten möchten, dieses Küchenmesser bietet Ihnen die Präzision und Qualität, die Sie benötigen. Überzeugen Sie sich selbst von der hervorragenden Verarbeitung und Funktionalität dieses Allzweckmessers und machen Sie Ihre Kocherlebnisse zu einem Genuss! Weitere Informationen: | | Länge: | 290.00 mm | Breite: | 52.00 mm | Höhe: | 28.00 mm | Technische Daten: | <ul> <li>Hochwertige scharfe Klinge aus rostfreiem Chrom-Molybdän-Edelstahl, die sich durch präzises Schneiden und anhaltende Qualität auszeichnet <li>Das Küchenmesser von STUBAI verfügt über einen fein ausgeschliffenen und polierten Klingenrand, eine Spezialhärtung, einen balligen Schliff sowie Handabzug und sorgt für eine außergewöhnliche Schneidleistung und präzise Schnitte <li>Das vielseitige Küchenwerkzeug als Fleischmesser, Gemüsemesser, Obstmesser und Küchenmesser ermöglicht müheloses Schneiden, Schälen und Zerkleinern von Fleisch, Gemüse, Obst und anderen Lebensmitteln mit Leichtigkeit <li>Das Küchenmesser besitzt einen ergonomisch rutschsicheren Schutzgriff aus hochwertigem, glasfaserverstärktem Polypropylen & sorgt für eine komfortable und sichere Handhabung <li>Spülmaschinenfester Griff, fugendichte Verschweißung und spezielle Vernietung des Griffs entsprechen den höchsten Standards für Lebensmittelsicherheit und Hygiene |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fleischmesser, Kochmesser, Kochmesser Set, Schlagmesser, Universalmesser (Gastronomie), Zerteilmesser, Kartoffelschälmesser, Officemesser, Schälmesser, Tourniermesser, gemüsemesser, Scharfes, geschmiedetes, Küchenmesser, Obstmesser, Haushaltsmesser, gemuese, Gemüse, Obst, Lebensmittel, spülmaschinenfest, Edelstahl, rostfrei, knippchen, Küche, kitchen, paring, fruit, knife, linkshänder |
| | |
| |