Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STUBAI hochwertiges Tourniermesser Schälmesser geschmiedet | 75 mm | Gemüsemesser Obstmesser aus Edelstahl für müheloses Schneiden von Gemüse, Obst & Lebensmitteln, spülmaschine...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STUBAI hochwertiges Tourniermesser Schälmesser geschmiedet | 75 mm | Gemüsemesser Obstmesser aus Edelstahl für müheloses Schneiden von Gemüse, Obst & Lebensmitteln, spülmaschine...
STUBAI hochwertiges Tourniermesser Schälmesser geschmiedet | 75 mm | Gemüsemesser Obstmesser aus Edelstahl für müheloses Schneiden von Gemüse, Obst & Lebensmitteln, spülmaschine...
STUBAI hochwertiges Tourniermesser Schälmesser geschmiedet | 75 mm | Gemüsemesser Obstmesser aus Edelstahl für müheloses Schneiden von Gemüse, Obst & Lebensmitteln, spülmaschine...
STUBAI hochwertiges Tourniermesser Schälmesser geschmiedet | 75 mm | Gemüsemesser Obstmesser aus Edelstahl für müheloses Schneiden von Gemüse, Obst & Lebensmitteln, spülmaschine...
STUBAI hochwertiges Tourniermesser Schälmesser geschmiedet | 75 mm | Gemüsemesser Obstmesser aus Edelstahl für müheloses Schneiden von Gemüse, Obst & Lebensmitteln, spülmaschine...
Artikel-Nr.:
     6593-Stubai-781803
Hersteller:
     Stubai Zmv
Herst.-Nr.:
     781803
EAN/GTIN:
     9002793925684
Suchbegriffe:
Gemüsemesser
Salatmesser
Spickmesser
Geschirr-Spüler
Das Tourniermesser von STUBAI ist das ideale Werkzeug für alle, die Wert auf präzise Schnitte und eine außergewöhnliche Schneidleistung legen. Mit seiner scharfen Klinge aus rostfreiem Chrom-Molybdän-Edelstahl ist dieses Schälmesser eine perfekte Wahl für alle Ihre Schneidebedürfnisse. Das Tourniermesser wird aus einem einzigen Stück geschmiedet, was ihm außergewöhnliche Stabilität und Haltbarkeit verleiht. Der fein ausgeschliffene und polierte Klingenrand ermöglicht präzises Schneiden und Schälen von Obst, Gemüse und anderen Lebensmitteln. Dank der Spezialhärtung und dem balligen Schliff behält das Küchenmesser seine Schärfe über einen langen Zeitraum hinweg. Der Handabzug sorgt für eine exzellente Schneidleistung und erleichtert das Arbeiten in der Küche. Der ergonomisch gestaltete rutschsichere Schutzgriff aus hochwertigem Polypropylen bietet Ihnen einen sicheren Halt und hervorragende Kontrolle über das Messer. Der Griff ist spülmaschinenfest und damit besonders pflegeleicht. Die fugendichte Verschweißung und die spezielle Vernietung des Griffs erfüllen die höchsten Standards für Lebensmittelsicherheit und Hygiene. Sie können das Tourniermesser bedenkenlos verwenden, da es auch den anspruchsvollsten Anforderungen gerecht wird.
Weitere Informationen:
Länge:
296.00 mm
Breite:
82.00 mm
Höhe:
34.00 mm
Bullet 1:
Das Tourniermesser ist eine Messervariante, die für Schäl- und Schnitzarbeiten von Lebensmitteln entwickelt wurde. Deshalb ist sie auch als Schälmesser oder Putzmesser bekannt
Bullet 2:
Bedingt durch seinen Verwendungszweck sind die vorrangigen Zutaten, bei denen das Produkt zum Einsatz kommt, Obst- und Gemüsewaren. Sein primäres Ziel ist in diesem Zusammenhang das vorsichtige Entfernen der Schalen, sodass das Fruchtfleisch der Lebensmittel nicht beschädigt wird
Bullet 3:
Außerdem dient das Tourniermesser der Dekoration von Beilagen, wie Eiern oder Kartoffeln, durch filigrane Verzierungen. Daher stammt auch der Name, der sich von dem französischen Wort „tourner“ ableitet, welches „umrunden“ heißt und frei übersetzt „in Form bringen“ bedeutet.
Bullet 4:
Diese Varietät an Aufgaben macht das Spezial-Messer zu einem unverzichtbaren Begleiter für die professionelle und private Speisenvorbereitung. Seine positiven Eigenschaften verdankt es hierbei seiner außergewöhnlichen Form.
Bullet 5:
Gerade in Bezug auf das dekorative Tournieren ist es sinnvoll, feste Lebensmittel, wie Karotten oder Rettich, zu gebrauchen. Ihre Konsistenz verhindert, dass sie sich während des Tournierens verformen. Dafür müssen sie allerdings roh sein. Auch hart gekochte Eier sind gängige Produkte für die Verwendung eines Tourniermessers.
Technische Daten:
<ul><li>Hochwertige scharfe Klinge aus rostfreiem Chrom-Molybdän-Edelstahl, die sich durch präzises Schneiden und anhaltende Qualität auszeichnet<li>Das Tourniermesser von STUBAI verfügt über einen fein ausgeschliffenen und polierten Klingenrand, eine Spezialhärtung, einen balligen Schliff sowie Handabzug und sorgt für eine außergewöhnliche Schneidleistung und präzise Schnitte<li>Das vielseitige Küchenwerkzeug als Schälmesser, Gemüsemesser, Obstmesser und Küchenmesser ermöglicht müheloses Schneiden, Schälen und Zerkleinern von Gemüse, Obst und anderen Lebensmitteln mit Leichtigkeit<li>Das Gemüsemesser besitzt einen ergonomisch rutschsicheren Schutzgriff aus hochwertigem Polypropylen & sorgt für eine komfortable und sichere Handhabung<li>Spülmaschinenfester Griff, fugendichte Verschweißung und spezielle Vernietung des Griffs entsprechen den höchsten Standards für Lebensmittelsicherheit und Hygiene
Weitere Suchbegriffe: Geschirr-Spülmaschine, Geschirrspüler, Geschirrspülmaschine, Spül-Maschine, Spülmaschine, Frucht-Messer, Fruchtmesser, Obstmesser, Kartoffelschälmesser, Officemesser, Schälmesser, Tourniermesser, stubai schälmesser, gemüsemesser, Kleines, Scharfes, geschmiedetes, Buntschneidemesser, Küchenmesser, Haushaltsmesser, gemuese, Lebensmittel, spülmaschinenfest, Edelstahl, Küche, kitchen, paring, fruit, knife
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,45*
€ 42,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,07*
€ 41,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,48*
€ 38,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,72*
€ 37,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,30*
€ 37,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,68*
€ 30,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.