Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kletter-Handschuhe | STUBAI Sporthandschuhe Eternal für Klettersteige, Größe L, Sport-Handschuhe, Trainingshandschuhe, Klettersteig-Handschuhe, Halbfinger-Handschuhe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kletter-Handschuhe | STUBAI Sporthandschuhe Eternal für Klettersteige, Größe L, Sport-Handschuhe, Trainingshandschuhe, Klettersteig-Handschuhe, Halbfinger-Handschuhe
Kletter-Handschuhe | STUBAI Sporthandschuhe Eternal für Klettersteige, Größe L, Sport-Handschuhe, Trainingshandschuhe, Klettersteig-Handschuhe, Halbfinger-Handschuhe
Artikel-Nr.:
     6593-Stubai-950064
Hersteller:
     Stubai Zmv
Herst.-Nr.:
     950064
EAN/GTIN:
     9002793877914
Suchbegriffe:
Damenhandschuh
Damenhandschuhe
Fingerlose Handschuhe
Fingerlosehandschuhe

Die Sporthandschuhe STUBAI ETERNAL FINGER sind extra leicht und super komfortabel! Sie kommen immer dann zum Einsatz, wenn die Hände Schutz benötigen, die Umgebungstemperaturen jedoch recht hoch sind. Das Netzgewebe am Handrücken ist atmungsaktiv, die Handflächen dagegen speziell verstärkt. Das macht die STUBAI ETERNAL abrieb- und rutschfest. Ein elastischer Handgelenksabschluss mit Klettverschluss sorgt für den perfekten Sitz. Insbesondere geeignet für Berg- und Skitouren im Frühjahr/Herbst, zum Abseilen, für Klettersteige, beim Eisklettern, etc.

Erhältlich in den Größen S, M, L und XL

Gewicht 70 g (Größe M)

Weitere Informationen:
Länge:
350.00 mm
Breite:
120.00 mm
Höhe:
30.00 mm
Bullet 1:
<p>Hochwertige STUBAI Sporthandschuhe für Damen und Herren: Speziell für sommerliche Outdoor-Aktivitäten entwickelt, bei denen die Hände einen besonderen Schutz benötigen</p>
Bullet 2:
<p>Robuster Klettverschluss: Sorgt für eine individuelle Passform und sicheren Halt während des Trainings oder der Klettertour</p>
Bullet 3:
<p>Maximale Flexibilität und Fingerfreiheit: Halbfinger-Design für optimalen Grip und präzises Handling bei Bergsportaktivitäten</p>
Bullet 4:
<p>Atmungsaktives Netzgewebe am Handrücken: Hält die Hände angenehm kühl und trocken, auch bei intensiven sportlichen Touren</p>
Bullet 5:
<p>Extra leichte Konstruktion: Die Sporthandschuhe sind besonders leicht und bieten dennoch ausgezeichneten Schutz und Komfort für Bergsteiger und Klettersteig-Enthusiasten</p>
Technische Daten:
<ul> <li> <p>Hochwertige STUBAI Sporthandschuhe für Damen und Herren: Speziell für sommerliche Outdoor-Aktivitäten entwickelt, bei denen die Hände einen besonderen Schutz benötigen <li> <p>Maximale Flexibilität und Fingerfreiheit: Halbfinger-Design für optimalen Grip und präzises Handling bei Bergsportaktivitäten <li> <p>Robuster Klettverschluss: Sorgt für eine individuelle Passform und sicheren Halt während des Trainings oder der Klettertour <li> <p>Atmungsaktives Netzgewebe am Handrücken: Hält die Hände angenehm kühl und trocken, auch bei intensiven sportlichen Touren <li> <p>Extra leichte Konstruktion: Die Sporthandschuhe sind besonders leicht und bieten dennoch ausgezeichneten Schutz und Komfort für Bergsteiger und Klettersteig-Enthusiasten
Weitere Suchbegriffe: Halbfinger-Handschuhe, Halbfingerhandschuhe, Kurzfingerhandschuhe, Sport-Handschuhe, Sporthandschuhe, Trainings-Handschuhe, Trainingshandschuhe, fingerlose handschuhe gr. l, damenhandschuhe, Handschuhe, damen, herren, kletterhandschuhe, fitness, klettersteig, klettern, trainingshandschuhe, mtb, ferrata, kletter, finger, sport, fahrradhandschuhe, halbfinger, ¾, Finger, sporthandschuhe, bergsteiger, klettersteighandschuhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.